Rockbros 40720007005 Fahrradgriffe mit Reflektor – grün
Rockbros 40720007005 Fahrradgriffe mit Reflektoren sind eine innovative Lösung, die unübertroffene Kontrolle und Sicherheit während Ihrer Fahrten bietet. Sie sorgen auch bei schwierigen Geländebedingungen für sicheren Halt. Ihre einfache Installation ermöglicht eine schnelle und problemlose Vorbereitung auf die Fahrt. Zusätzliche Reflektoren erhöhen Ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr und sorgen so für mehr Sicherheit, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit.
Die wichtigsten Vorteile der Fahrradträger Rockbros 40720007005:
Sie garantieren ein hohes Maß an Kontrolle . Sie bieten auch in schwierigem Gelände festen Halt und ermöglichen maximale Kontrolle über das Fahrrad. Sie bieten außergewöhnlichen Bedienkomfort . Ihre anatomische Form passt sich perfekt der Hand an. Sie minimieren Ermüdung und Verspannungen auch bei langen Fahrten. Sie sind einfach zu installieren . Sie können die Lenkerhalterungen schnell installieren, ohne dass Spezialwerkzeuge erforderlich sind. Sie verfügen über eingebaute Reflektoren. Sie machen Sie auf der Straße besser sichtbar, was zu mehr Sicherheit beim Fahren führt, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit.
Spezifikation:
Marke : Rockbros Modell : 40720007005 Innendurchmesser : 22 mm Material : Aluminium, TPR Grüne Farbe Durchdachtes Design
Dank der komfortablen Griffe haben Sie auch bei extremen Manövern die volle Kontrolle über das Fahrrad.
Einfache Montage
Die Montage der Griffe am Lenker ist äußerst einfach und schnell. Schon wenige Augenblicke genügen, um den Fahrkomfort zu genießen.
Sicherheit dank Reflektoren
An den Griffen angebrachte Reflektoren sorgen für mehr Sicherheit beim Fahren, insbesondere bei eingeschränkten Sichtverhältnissen.