Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Comet Series Powerbank mit Display 10000 mAh 22,5 W – Schwarz + USB-A/USB-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Comet Series Powerbank mit Display 10000 mAh 22,5 W – Schwarz + USB-A/USB-C-Kabel
Artikel-Nr.:
     279-HU-157616
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     157616
EAN/GTIN:
     6932172628741
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku
Powerbank der Baseus Comet-Serie mit einer Kapazität von 10.000 mAh, Leistung bis zu 22,5 W mit integrierten USB-C- und Lightning Kabeln – Schwarz

Entdecken Sie die Mobilität neu mit der Baseus Comet Series! Es ist nicht nur eine geräumige Powerbank, sondern auch ein stilvolles Accessoire, das alle Erwartungen erfüllt. Es ist jeder Herausforderung gewachsen – dank 10.000 mAh Kapazität, einem intelligenten Display zur Anzeige des aktuellen Ladezustands, integrierten USB-C- und Lightning Kabeln sowie Zertifikaten für viele Schnellladeprotokolle. Darüber hinaus sorgt das transparente Gehäuse für Leichtigkeit und einzigartigen Stil.

Die wichtigsten Vorteile der Baseus Comet Series Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh:

Es sorgt für die Energieversorgung überall dort, wo es keinen Zugang zu Elektrizität gibt . Die Kapazität von 10.000 mAh reicht aus, um ein Telefon, eine Smartwatch oder sogar eine elektrische Zahnbürste aufzuladen. Zeigt den genauen Batteriestand an. Es verfügt über ein intelligentes Display. Es ist weitgehend mit vielen Geräten kompatibel . Es verfügt über integrierte Lightning und USB-C-Schnellladekabel sowie einen USB-C- und USB-A-Anschluss. Es wird mit seinem Stil die Aufmerksamkeit auf sich ziehen . Das transparente Gehäuse verleiht dem Design Leichtigkeit und macht die Powerbank sowohl klassisch als auch modern. Es lädt wirklich schnell . Funktioniert mit Schnellladeprotokollen wie Power Delivery, Quick Charge, FCP, SCP.

Spezifikation:

Marke: Baseus Modell: Comet-Serie PPMD10 Batterie: Lithium-Polymer Kapazität: 10000 mAh / 38,5 Wh Nennkapazität: 5800 mAh (5 V / 2,4 A) Konvertierung: >75 % Eintrag: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A Ausfahrt: USB-C-Anschluss: 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,5 A USB-C-Kabel: 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A (SCP), 12 V/1,5 A Lightning Kabel: 5V/2,4A, 9V/2,22A USB-A-Anschluss: 5V / 2,4A Abmessungen: 128,5 x 70 x 23,3 mm Im Set enthalten: USB-A/USB-C-Kabel, 30 cm lang, schwarz Schwarze Farbe Es verfügt über ein integriertes Smart Display und Schnellladekabel

Digitalanzeige in der Powerbank der Baseus Comet-Serie Zeigt den tatsächlichen Ladezustand an und aktiviert Schnelle Überprüfung der verfügbaren Energie . Gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihren Batteriestatus. Zwei integrierte Kabel – Lightning und USB-C - bieten Vielseitigkeit und Komfort und machen das Tragen zusätzlicher Accessoires überflüssig. Das schnelle Aufladen jedes Geräts wird ganz einfach!

Die Baseus Comet-Serie lädt viele Geräte schnell auf

Sicherstellen breite Kompatibilität mit Smartphones, Smartwatches, Tablets und andere mobile Geräte, die ein schnelles und sicheres Laden nach den neuesten Standards ermöglichen. Es hat auch ein spezieller Modus für Geräte mit geringem Energieverbrauch , etwa kabellose Kopfhörer oder elektrische Zahnbürsten. Es garantiert die Sicherheit und Effizienz beim Laden kleiner Geräte.

Klares Gehäuse und modernes Design

Das einzigartige Erscheinungsbild der Powerbank der Baseus Comet-Serie macht die Powerbank nicht nur zu einem praktischen, sondern auch zu einem attraktiven Accessoire.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.