Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Comet Series Powerbank mit Display 20000 mAh 22,5 W – blau + USB-A/USB-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Comet Series Powerbank mit Display 20000 mAh 22,5 W – blau + USB-A/USB-C-Kabel
Artikel-Nr.:
     279-HU-157622
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     157622
EAN/GTIN:
     6932172628727
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
usb akku
Baseus Comet Series Powerbank mit einer Kapazität von 20. 000 mAh und einer Leistung von 22,5 W mit integrierten USB-C- und Lightning Kabeln – blau

Die Baseus Comet-Serie hebt sich von anderen Powerbanks nicht nur durch ihre Kapazität von 20. 000 mAh und 22,5 W Leistung ab, sondern auch durch ihr einzigartiges Design und die integrierten USB-C- und Lightning Kabel. Die Powerbank vereint hohe Funktionalität mit einzigartigem Stil. Das digitale Display und das moderne Design machen die Baseus Comet-Serie zu einer guten Wahl für alle, die eine zuverlässige Energiequelle suchen.

Die wichtigsten Vorteile der Baseus Comet Series Powerbank:

Dank der großen Kapazität von 20. 000 mAh können Sie Ihr Mobilgerät mehr als einmal aufladen.  Baseus Comet bietet umfassende Kompatibilität, darunter: mit Apple Smartphones Serie 8-14, Huawei Mate, Xiaomi Serie 8-13, Samsung Galaxy S22 oder iPad Tablets Es lädt viele elektronische Geräte auf – auch kleine.  Die Powerbank eignet sich gut zum Laden von Smartwatches, kabellosen Kopfhörern, Smartbands und elektrischen Zahnbürsten Vergessen Sie die Mitnahme zusätzlicher Kabel.  Die Baseus Comet Powerbank verfügt über integrierte USB-C- und Lightning Kabel mit einer Leistung von bis zu 20 W oder 22,5 W Sie wissen immer, wie viel Strom noch in der Powerbank ist.  Das Gerät verfügt über ein großes Digitaldisplay, das den Ladestand in Prozent anzeigt Das futuristische Design der Powerbank wird die Blicke auf sich ziehen.  Pastellfarben und ein durchscheinendes Gehäuse wirken sehr modern

Spezifikation:

Marke: Baseus Modell: Comet-Serie PPMD20 Batterie: Lithium-Polymer Kapazität: 20000 mAh / 77 Wh Nennkapazität: 12000 mAh (5 V / 2,4 A) Konvertierung: >75 % Eintrag: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A Ausfahrt: USB-C-Anschluss: 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,5 A USB-C-Kabel: 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 10 V/2,25 A (SCP), 12 V/1,5 A Lightning Kabel: 5V/2,4A, 9V/2,22A USB-A-Anschluss: 5V / 2,4A Abmessungen: 132,3 x 70 x 35,9 mm Im Set enthalten: USB-A/USB-C-Kabel, 30 cm lang, weiß Blaue Farbe Zuverlässigkeit und umfassende Kompatibilität der Powerbank der Baseus Comet-Serie

Mit einer Kapazität von 20. 000 mAh garantiert die Powerbank der Baseus Comet-Serie das mehrfache Aufladen der meisten Mobilgeräte : von Smartphones über Tablets bis hin zu kleineren Gadgets wie Smartwatches oder kabellosen Kopfhörern. Sein breite Kompatibilität mit gängigen Telefonmodellen B. iPhone, Huawei Mate, Xiaomi oder Samsung Galaxy, macht die Powerbank für die meisten Mobilgerätenutzer zu einem unersetzlichen Gadget.

Innovation zum Anfassen

Einer der Hauptvorteile der Powerbanks der Baseus Comet-Serie sind integrierte USB-C- und Lightning-Kabel, die das Mitführen zusätzlicher Kabel überflüssig machen . Diese Funktion erleichtert nicht nur das Leben, sondern ermöglicht Ihnen auch das schnelle und bequeme Laden von Geräten mit einer Leistung von bis zu 20 W oder 22,5 W, was besonders wichtig in Situationen ist, in denen es auf jede Minute ankommt.  Großes Digitaldisplay informiert über den Ladezustand der Powerbank in Prozent – ??und bietet Nutzern so die volle Kontrolle über die verfügbare Energie.

Das Design der Baseus Comet Series Powerbank ist ein Blickfang

Die Baseus Comet Series Powerbank überzeugt nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihr Design.  Das futuristische Erscheinungsbild des Geräts , hervorgehoben durch die Pastellfarbe und das durchscheinende Gehäuse, macht es zu einem sehr ästhetischen Gerät. Dieser ist etwas Besonderes Kombination aus moderner Technologie und Design macht die Baseus Comet-Serie zur perfekten Wahl für Menschen, die nicht nur Wert auf Leistung, sondern auch auf Stil legen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.