Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon
1_BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon
2_BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon
3_BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon
4_BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon
5_BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon
BMW BMHCS23FE22NBCK S23 FE S711 schwarz/schwarz Leder Carbon
Artikel-Nr.:
     279-HU-157704
Hersteller:
     BMW
Herst.-Nr.:
     157704
EAN/GTIN:
     3666339218560
BMW Leder Carbon

Außergewöhnlich hochwertiger Versicherungsschutz, unterzeichnet von einem der beliebtesten Automobilkonzerne der Welt.

Hochwertige Materialien

Der exklusive BMW Hardcase Koffer aus der Leder-Carbon-Kollektion ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt. Der Kern der Hülle besteht aus einer Kombination aus Polycarbonat (Rückseite) und flexiblem Polyurethan, die Schutz und einfache Installation bietet. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die Hülle ist passgenau auf das Gerät abgestimmt und gewährleistet die Sicherheit des Gerätes vor Kratzern und Stößen.

Stilvolles Erscheinungsbild

Die Oberseite der Hüllen aus der Leather Carbon-Kollektion ist mit Carbonstoff und Naturleder bezogen, was Ihrem iPhone ein einzigartiges und ungewöhnliches Aussehen verleiht. BMW ist bekannt und geschätzt für sein elegantes Design und seine exquisite Verarbeitung, die in dieser Schutzhüllenkollektion perfekt zur Geltung kommt. Der Bezug ist zusätzlich mit blauen Nähten verziert, die farblich mit den Farben der Marke BMW harmonieren. Zartes Leder, ein einzigartiges Carbon-Stoffmotiv und stilvolle Details verleihen der Kollektion allen Geräten eine klassisch-elegante Form. Gekrönt wird das Ganze von einem kleinen BMW und M-Paket-Logo aus Metall, das ebenfalls die höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt.

Produkt hergestellt in Lizenz der Marke BMW.

Technische Daten Sammlung LederCarbon Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Naturleder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S23 FE S711
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.