Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKG F3-EN Massagepistole für den ganzen Körper – Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKG F3-EN Massagepistole für den ganzen Körper – Grau
Artikel-Nr.:
     279-HU-158018
Hersteller:
     SKG
Herst.-Nr.:
     158018
EAN/GTIN:
     6944527437151
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
SKG F3-EN Massagepistole für den ganzen Körper – Grau

Suchen Sie nach einer wirksamen Lösung für verspannte, schmerzende Muskeln? Die SKG F3-EN Massagepistole verschafft Ihnen schnelle und effektive Linderung und erreicht tief in schwer erreichbare Muskelgruppen. Mit 4 variablen Geschwindigkeiten bis zu 3. 200 Umdrehungen pro Minute ist es äußerst wirksam bei der Linderung von Muskelschmerzen und Stress. Die lange Akkulaufzeit und die fortschrittliche Geräuschreduzierungstechnologie machen dieses Produkt sowohl effizient als auch komfortabel in der Anwendung. Leichtigkeit und ein leistungsstarker bürstenloser Motor unterstreichen die hohe Qualität zusätzlich.

Die wichtigsten Vorteile der SKG F3-EN Massagepistole:

Entspannt effektiv verspannte, schmerzende und steife Muskeln.  Dank 4 variabler Geschwindigkeiten erreicht das Gerät schwer erreichbare Muskelgruppen. Bietet bis zu 11 Stunden Betriebszeit.  Das Massagegerät verfügt über einen integrierten hochwertigen 2200-mAh-Akku. Es ermöglicht Ihnen, es überall und jederzeit zu verwenden.  Es ist leicht und leise und verfügt über ein langlebiges, vibrationsdämpfendes Gehäuse. Bietet vielfältige Massagen dank vier Massageköpfen . Der leistungsstarke, bürstenlose Motor ermöglicht eine hochwirksame Massage. Es ist äußerst vielseitig . Perfekt zum Massieren von Beinen, Armen, Rücken, Nacken und zur Linderung von Schmerzen in verschiedenen Körperteilen.

Spezifikation:

Marke: SKG Modell: F3-EN Steckertyp: USB-C Stromversorgung: 10W (5V / 2A) Batteriekapazität: 2200 mAh Ladezeit : 2,5 Stunden Arbeitszeit: 5 - 11 Stunden Intensitätsstufen : 4 Anzahl der Massageköpfe: 4 Vibration: 1200 - 3200 U/min. Geräuschpegel: bis zu 45 dB Steuerung: über den Knopf am Gehäuse Material: Aluminium, Kunststoff Graue Farbe

Inbegriffen:

1x SKG F3-EN Massagegerät 4x Massagekopf 1x USB-C-Stromkabel 1x Bedienungsanleitung Entspannen Sie Ihre Muskeln mit 4 Geschwindigkeiten

Die SKG F3-EN Massagepistole bietet vier Geschwindigkeiten mit bis zu 3. 200 Umdrehungen pro Minute, wodurch Sie die Intensität der Massage an Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können. Das Massagegerät ist äußerst effektiv bei der Entspannung verspannter, schmerzender und steifer Muskeln und sorgt für Linderung auch bei schwer erreichbaren Muskelgruppen.

Kontinuierliche Leistung mit langer Akkulaufzeit

Mit einem äußerst effizienten 2200-mAh-Akku bietet die SKG F3-EN Massagepistole eine Betriebsdauer von bis zu 11 Stunden. Diese beeindruckende Akkulaufzeit stellt sicher, dass das Gerät jederzeit einsatzbereit ist, ohne dass es häufig aufgeladen werden muss. Dies ist eine ideale Lösung für Menschen, die einen aktiven Lebensstil führen.

Ruhe und Frieden während der Massage

Dank fortschrittlicher Technologie ist die SKG F3-E Massagepistole auch bei hoher Geschwindigkeit stabil, was in Kombination mit der Vibrations- und Geräuschreduzierungstechnologie für einen sehr leisen Betrieb sorgt. Mit dieser Lösung können Sie das Gerät überall und jederzeit nutzen, ohne andere zu stören, was es zu einem idealen Begleiter zur Entspannung nach einem langen Arbeitstag, intensivem Training oder auf Reisen macht.

Hochwirksame Massage in Ihren Händen

Die SKG F3-E Massagepistole ist mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor ausgestattet. Es ermöglicht Ihnen, tiefe Muskelgruppen zu erreichen und so schnell eine wirksame Schmerzlinderung zu erzielen. Dies ist besonders vorteilhaft für Menschen, die unter chronischen Schmerzen im Rücken, Nacken, in den Schultern und anderen Körperteilen leiden.

Vielseitigkeit und Praktikabilität

Diese einzigartige Massagepistole ist nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig einsetzbar und somit das perfekte Werkzeug zur Linderung von Schmerzen im Rücken, Nacken, Armen, Oberschenkeln, Beinmuskeln und vielem mehr. Dank der Verfügbarkeit in drei Farben findet jeder das Modell, das am besten zu ihm passt. Seine Universalität macht es zu einem perfekten Geschenk für jeden, unabhängig von Alter oder Lebensstil, und bietet ihnen Zugang zu professionellen, hochwertigen Massagen bequem zu Hause.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.