| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-158231 Herst.-Nr.: 158231 EAN/GTIN: 6934913020678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dux Ducis Skin X Pro Hülle mit Magnetring / Ständer für Samsung S24+ - Lila Modische Hülle mit Klappe aus ökologischem Leder, kompatibel mit MagSafe. Dieses stilvolle Accessoire schützt Ihr Smartphone nicht nur von allen Seiten, sondern erleichtert auch die Organisation im Alltag. Im Inneren finden Sie mehrere Fächer für Dokumente oder Kreditkarten. Zusätzlich kann der Magnetring als Ständer verwendet werden. Die wichtigsten Vorteile der Dux Ducis Skin X Pro Klapphülle: Modisches Design - Das Gehäuse zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, das für jede Situation universell ist. Kompatibel mit MagSafe – Laden Sie Ihr Smartphone kabellos auf, auch ohne die Hülle zu entfernen. Glatte, angenehm anzufassende Oberfläche – resistent gegen Fingerabdrücke und Fettflecken. Das Gehäuse bleibt absolut sauber. Für weiteres Zubehör – Verwenden Sie die Hülle mit einer magnetischen Geldbörse oder einer Powerbank. Haltbarkeit und Solidität - Das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Öko-Leder und wird von einer stoßfesten TPU-Innenschicht getragen. Schützt das Smartphone effektiv von allen Seiten. Praktische Taschen - Auf der Innenseite der magnetisch verschlossenen Klappe finden Sie Fächer für Kreditkarten, Dokumente oder Geldscheine. Integrierte Tasten - Sie blockieren den Zugang zu Schmutz- oder Sandpartikeln unter dem Gehäuse und sorgen außerdem für ein stimmiges Erscheinungsbild des Gehäuses. Präzise Ausschnitte - Gewährleisten Sie einen einfachen Zugang zu allen Anschlüssen. Magnetverschluss – Die Klappe des Koffers schließt dank der Anwesenheit von Magneten automatisch. Sie können sicher sein, dass der Bildschirm nicht versehentlich freigelegt wird. Spezifikation: Markieren: Dux Ducis Modell: Skin X Pro Material: PU, TPU, PC, PET Kompatibilität: Samsung S24+ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |