Das Panzergehäuse der ArmorBox MagSafe-Serie von Supcase ist eines der umfassendsten und langlebigsten Produkte in unserem gesamten Sortiment. Die Abdeckung besteht aus einem Satz von drei Teilen. Die Panzerung, also der Rahmen, der das Gerät an der Rückseite und an den Rändern umgibt – besteht aus einer Mischung aus weichem Thermoplast und einer gehärteten Polycarbonat-Beschichtung. Es umfasst außerdem Tastenabdeckungen und abschließbare Anschlussabdeckungen, um das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern.
Das zweite, aber nicht weniger wichtige Element ist der Rahmen auf der Vorderseite des Geräts. Dieser Schutz trennt das Display perfekt von ebenen Flächen und Ihr Gerät kann sich sicher fühlen.
Der eingebaute Ring, der mit der drahtlosen MagSafe-Technologie kompatibel ist, sorgt für maximale Ladeeffizienz und eine schnelle und einfache Verbindung zu allen Zubehörteilen mit der MagSafe-Funktion. Die Hülle passt perfekt und schränkt die Möglichkeit des kabellosen Ladens nicht ein. Der leicht erhöhte Rahmen um die Kamera und den Bildschirm schützt vor Kratzern, indem Sie das Telefon knapp über eine ebene Fläche heben.
Supcase ArmorBox ist eine Hülle, die 26-mal Falltests aus einer Höhe von bis zu 1,2 m unterzogen wurde und dadurch das amerikanische Militärzertifikat MIL-STD 810G-516. 6 erhalten hat.
PRODUKTMERKMALE: - 100 % Original - Verpackt in Originalverpackung - Leichte Verbundkonstruktion - Präzise gefertigt - Kompatibel mit der MagSafe-Technologie - Integriertes Polycarbonatglas zum Schutz des Bildschirms - Bietet extremen Schutz vor Stürzen - Standfunktion - Passt perfekt - Voll funktionsfähig - Erfüllt den militärischen Fallteststandard (MIL STD 810G 516. 6) - Einfache Montage und Demontage
SET ENTHÄLT: 1 x ArmorBox MagSafe Supcase