Hello Kitty Silikon-Kätzchenkopf
Ein charmantes Armband für Smartwatches mit Standardbefestigung, 20 mm breit, signiert von der Marke Hello Kitty. Der Riemen ist sehr bequem und lässt sich durch einen Druckknopfverschluss und eine Schlaufe individuell an den Handgelenkumfang anpassen.
Das Armband besteht aus hochwertigem, weichem und sehr haltbarem Silikon. Durch die Verwendung von Silikon ist das Armband äußerst widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verfärbungen und verursacht im täglichen Gebrauch keine Beschwerden auf der menschlichen Haut.
Das Silicone Kitty Head-Armband ist in mehreren modischen Farben erhältlich, sodass es zu fast jedem Stil passt und unabhängig von der Farbe perfekt zu jeder kompatiblen Smartwatch passt. Die ausdrucksstarken Farben des Gürtels machen dieses Accessoire ausdrucksstark und wirkungsvoll.
Dieses einzigartige Armband ist mit einer Grafik verziert, die die berühmte Hello-Kitty-Katze darstellt – dank seiner Verwendung wird Ihre Smartwatch zu einer beneidenswerten Dekoration für alle, die ungewöhnliche Accessoires schätzen.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Hello Kitty.
Technische Daten Sammlung Silikon-Kätzchenkopf Typ Smartwatch-Armband Material Silikon, Edelstahl Farbe Rot Breite 22mm Kompatibilität Universal Samsung Galaxy Watch 46 mm / Gear S3 Huawei Huawei Watch GT 46 mm / GT 2 46 mm GT 2 Pro 46 mm / Watch 3 / Watch 3 Pro