Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern
1_BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern
2_BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern
3_BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern
4_BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern
5_BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern
BMW BMHCS24S23RCGPK S24 S921 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Crossing Lines Pattern
Artikel-Nr.:
     279-HU-159580
Hersteller:
     BMW
Herst.-Nr.:
     159580
EAN/GTIN:
     3666339242626
BMW Signature Lederkreuzungslinienmuster

Außergewöhnlich hochwertiger Versicherungsschutz, unterzeichnet von einem der beliebtesten Automobilkonzerne der Welt. Die Kollektion besticht durch ihr einzigartiges Erscheinungsbild und verweist gleichzeitig klar auf die Herkunft des bayerischen Automobilgiganten – die Kollektion zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus, jedes Detail ist äußerst raffiniert, genau wie alle Produkte des bayerischen Automobilgiganten.

Perfekte Verarbeitung

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Für die Herstellung wurde starkes und hartes Polycarbonat (Rückseite) verwendet, das die Rückseite des Telefons gegen Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Ungewöhnliches Aussehen

Die Oberseiten der Bezüge aus der Signature Leather Crossing Lines Pattern-Kollektion werden selbst die anspruchsvollsten Liebhaber einer umfassenden Ästhetik begeistern. Jede Hülle ist mit hochwertigem Rindsleder bezogen, dessen weiche Beschaffenheit einen festen Halt des mit dieser Hülle ausgestatteten Geräts garantiert und dafür sorgt, dass die Hülle lange Zeit Freude an ihrem tadellosen Aussehen hat. Was diese Kollektion einzigartig macht, ist ihr einzigartiges Muster – das Leder ist mit einer quer verlaufenden Anordnung zahlreicher Linien verziert, die quer zueinander verlaufen und so ein einzigartiges Muster aus Streifen unterschiedlicher Breite erzeugen. Dieses dynamische Motiv erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern spiegelt auch perfekt den dynamischen Charakter der Marke BMW wider und verleiht jedem Gerät einen einzigartigen Stil. Ergänzt wird diese tolle Kollektion durch ein kleines BMW Logo aus Metall, das ebenfalls die höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt.

Produkt hergestellt in Lizenz der Marke BMW.

Technische Daten Sammlung Charakteristisches Muster aus gekreuzten Linien aus Leder Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Naturleder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S24 S921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.