Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe
1_BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe
2_BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe
3_BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe
4_BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe
5_BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe
BMW BMHMS24L23RDCLK S24 Ultra S928 schwarz/schwarzes Hardcase Signature Leather Textured & Line MagSafe
Artikel-Nr.:
     279-HU-159582
Hersteller:
     BMW
Herst.-Nr.:
     159582
EAN/GTIN:
     3666339241681
BMW Signature Leather Textured & Line MagSafe

Außergewöhnlich hochwertiger Versicherungsschutz, unterzeichnet von einem der beliebtesten Automobilkonzerne der Welt. Die Kollektion besticht durch ihr einzigartiges Erscheinungsbild und verweist gleichzeitig klar auf die Herkunft des bayerischen Automobilgiganten – die Kollektion zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus, jedes Detail ist äußerst raffiniert, genau wie alle Produkte des bayerischen Automobilgiganten.

Einzigartiges Aussehen, außergewöhnliche Qualität

Signature Leather Textured & Line MagSafe ist die absolute Quintessenz von exzellentem Design und Funktionalität. Jedes Etui aus dieser exklusiven Serie ist perfekt in der Verarbeitung, denn für die Herstellung wurde hochwertigstes Rindsleder verwendet, was nicht nur für ein ästhetisches Erscheinungsbild, sondern auch für eine jahrelange Haltbarkeit sorgt. Seine Weichheit sorgt für einen festen Halt, was sich in einem außergewöhnlichen Bedienkomfort niederschlägt. Das einzigartige Muster zieht die Aufmerksamkeit auf sich und unterstreicht die Einzigartigkeit der Kollektion perfekt. Durch die Kombination aus glattem und diamantgeprägtem Leder entsteht ein äußerst elegantes Motiv, das Ihrem Samsung S24 einen einzigartigen Charakter verleiht. Das einzigartige Design zieht die Aufmerksamkeit auf sich und macht das Gerät elitär und modern. Die einzigartige Kombination verschiedener Texturen macht Ihr Smartphone zu einem ästhetischen Akzent im alltäglichen Gebrauch. Die dünne blaue Linie sticht perfekt hervor und verleiht dieser Kollektion einen dynamischen und modernen Charakter. Lassen Sie Ihr Samsung noch stylischer aussehen und heben Sie sich von anderen Handys ab. Ergänzt wird diese tolle Kollektion durch ein kleines BMW Logo aus Metall, das ebenfalls die höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt.

Laden Sie Ihr Telefon auf, ohne die Hülle zu entfernen!

Ein charakteristisches Merkmal dieser Kollektion ist ein Magnetring, der ein einfaches und schnelles Aufladen des mit dieser Hülle ausgestatteten Telefons ermöglicht. Der Magnetring ist vollständig mit dem MagSafe-Ladegerät kompatibel und gewährleistet magnetisches Laden. Der Ring ist in einer Farbe hervorgehoben, die einen Kontrast zum gesamten Farbschema bildet und ihn so zu einem Schmuckstück dieser Cover-Serie macht.

Perfekte Verarbeitung

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Für die Herstellung wurde starkes und hartes Polycarbonat (Rückseite) verwendet, das die Rückseite des Telefons gegen Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Produkt hergestellt in Lizenz der Marke BMW.

Technische Daten Sammlung Charakteristisches Leder mit Struktur und MagSafe-Linie Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Naturleder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S24 Ultra S928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.