Guess, 4G Stripe
Die schicke Guess Hülle aus der 4G Stripe-Kollektion ist nicht nur ein praktischer Schutz für Ihr Smartphone, sondern auch Ausdruck von ausgezeichnetem Stil und Geschmack. Sein einzigartiges Design, basierend auf dem erkennbaren 4G-Muster, signiert mit dem goldenen Guess-Logo, erregt Aufmerksamkeit und verleiht Eleganz.
Zeigen Sie Ihren hervorragenden Geschmack
Dieses Etui wurde äußerst sorgfältig hergestellt und für die Produktion wurde hochwertiges Öko-Leder verwendet, was nicht nur den exklusiven Look unterstreicht, sondern auch das Engagement für nachhaltige Mode unterstreicht. Das legendäre 4G-Muster auf der Oberfläche der Hülle macht sie zu einem modischen Accessoire für Menschen, die Wert auf Stil und einen exklusiven und schicken Look legen. Das charakteristische Finish macht die Bezüge äußerst luxuriös und ermöglicht es Ihnen, sich von der Masse abzuheben. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch ein großes klassisches Guess Logo auf der Unterseite des Gehäuses, das die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte bestätigt, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.
Bieten Sie Ihrem Gerät einen hervorragenden Schutz!
Diese elegante Hülle präsentiert nicht nur Ihren perfekten Stil und das einzigartige Design des Telefons, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der sorgfältig abgestimmten Abmessungen federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Die Konstruktion des Gehäuses basiert auf strapazierfähigem Polyurethan, was es widerstandsfähig gegen Abnutzung und äußere Einflüsse macht. Die harte Rückseite aus PC, die mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist, ist nicht nur langlebig, sondern auch resistent gegen Beschädigungen und Kratzer und behält ihr ästhetisches Aussehen lange bei. Jede Hülle absorbiert Stöße und gewährleistet so die volle Sicherheit Ihres Telefons. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Abdeckung zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen.
Die Guess 4G Stripe-Hülle ist ein Muss für alle, die Wert auf Eleganz und Prestige legen.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung 4G-Streifen Typ Hartschalenkoffer Material TPU / PC / Öko-Leder Farbe Blau Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"