Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau
1_Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau
2_Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau
3_Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau
4_Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau
5_Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau
Guess 4G Triangle Metal Logo Hülle für iPhone 15 Pro – Blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-159623
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     159623
EAN/GTIN:
     3666339225926
Guess, 4G-Dreieck-Metalllogo

Die elegante Hülle aus der neuesten 4G Triangle Metal Logo-Kollektion ist nicht nur ein funktionales Schutzelement für Ihr Smartphone, sondern auch Ausdruck von raffiniertem Stil und Geschmack. Sein einzigartiges Design, basierend auf dem erkennbaren 4G-Muster, zieht die Aufmerksamkeit auf sich und verleiht Ihrem Telefon einen eleganten Charakter. Es handelt sich nicht nur um eine Hülle – es ist eine subtile Möglichkeit zu betonen, dass Ihnen Details am Herzen liegen und Sie Wert auf stilvolle Accessoires legen.

Die perfekte Kombination aus Klassik und Moderne

Diese einzigartige Kollektion strahlt in fast jedem Detail, selbst im kleinsten, einen luxuriösen Charakter aus. Jede Hülle ist aus ökologischem Leder höchster Qualität gefertigt – diese kleine Geste des Kampfes für die Ökologie wird von Menschen geschätzt, die der Idee einer nachhaltigen Modeentwicklung nahe stehen oder nicht möchten, dass Tiere leiden. Das legendäre 4G-Muster, sorgfältig auf ökologisches Leder gedruckt, verleiht der Hülle einen einzigartigen Charakter und macht jede Hülle aus dieser Kollektion zu einer einzigartigen Dekoration für Ihr Telefon. Das 4G-Motiv wurde in einer Kontrastfarbe zum Leder aufgetragen und passt perfekt zur eleganten Textur des Öko-Leders, wodurch ein einzigartiger und gestalterischer optischer Effekt entsteht. Weiches, ökologisches Leder sieht nicht nur schön auf dem Telefon aus, sondern sorgt auch für Tragekomfort. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch das dreieckige Logo des Modehauses Guess, das ebenfalls die Authentizität und höchste Qualität des Produkts bestätigt. Die außergewöhnliche Verarbeitung verleiht dem Gehäuse einen einzigartigen Charakter und macht es nicht nur zu einem praktischen Accessoire, sondern auch zum Ausdruck von Luxus.

Bieten Sie Ihrem Gerät einen hervorragenden Schutz!

Diese elegante Hülle präsentiert nicht nur Ihren perfekten Stil und das einzigartige Design des Telefons, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der sorgfältig abgestimmten Abmessungen federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Die Konstruktion des Gehäuses basiert auf strapazierfähigem Polyurethan, was es widerstandsfähig gegen Abnutzung und äußere Einflüsse macht. Die harte Rückseite aus PC, die mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist, ist nicht nur langlebig, sondern auch resistent gegen Beschädigungen und Kratzer und behält ihr ästhetisches Aussehen lange bei. Jede Hülle absorbiert Stöße und gewährleistet so die volle Sicherheit Ihres Telefons. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Abdeckung zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen.

Die Guess 4G Triangle Metal Logo-Hülle ist ein Muss für alle, die Wert auf Eleganz und Prestige legen.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung 4G-Dreieck-Metalllogo Typ Hartschalenkoffer Material TPU / PC / Öko-Leder Farbe Blau Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.