Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun
1_Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun
2_Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun
3_Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun
4_Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun
5_Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun
Guess IML 4G Gold Stripe Hülle für iPhone 15 Pro Max – braun
Artikel-Nr.:
     279-HU-159654
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     159654
EAN/GTIN:
     3666339222857
Guess, IML 4G Gold Stripe

Eine einzigartige Schutzhülle mit einzigartigem Design ist die perfekte Wahl für Liebhaber moderner Accessoires. Die Marke Guess genießt seit Jahren Anerkennung für ihr außergewöhnliches Design und höchste Qualität, was sich perfekt in der Kollektion der IML 4G Gold Stripe-Schutzhüllen widerspiegelt. Diese exklusive Hüllenlinie ist ein unverzichtbares Accessoire für alle, für die Stil, Eleganz und Einzigartigkeit im Vordergrund stehen und die gleichzeitig die raffinierte Ästhetik der Marke Guess beim Schutz ihres Smartphones beibehalten möchten. Lassen Sie die Welt Ihren einzigartigen Stil und außergewöhnlichen Geschmack bewundern.

Klassisches Guess Motiv

Die neue, exklusive Serie wird selbst die anspruchsvollsten Eleganzliebhaber begeistern. Jedes Cover wurde sorgfältig mit einem hochwertigen 4G-Druck verziert, der ihm außergewöhnliche Eleganz und Prestige verleiht. Diese raffinierten Motive sind Klassiker in der Designwelt einer angesehenen Bekleidungsmarke und ihre Einzigartigkeit findet sich in zahlreichen Kreationen dieses renommierten Modehauses wieder. Der 4G-Aufdruck ist mit einer dünnen Schicht aus transparentem Polyurethan überzogen, die das Motiv abriebfest macht. Ein einzigartiges Element der Kollektion sind dezent platzierte vertikale Goldstreifen, die die Exklusivität des Gehäuses unterstreichen. Es sind die Details, die der Kollektion einen einzigartigen Charakter verleihen und sie sehr exklusiv machen. Das große Markenlogo, zentral auf der Rückseite des Covers platziert, ist nicht nur eine schöne Dekoration, sondern auch eine Bestätigung der hervorragenden Qualität und Authentizität jedes Elements der Kollektion. Dies ist ein Zeichen, das höchste Klasse und Einzigartigkeit garantiert. Diese Kollektion ist eine Kombination aus Moderne und Tradition und wurde für diejenigen geschaffen, die raffinierten Stil und Perfektion in jedem Detail schätzen.

Spüren Sie Perfektion in jedem Detail

Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur das perfekte Erscheinungsbild des Telefons, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlichen Beschädigungen und Stößen. Dank der sorgfältig abgestimmten Abmessungen federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf strapazierfähigem Polyurethan, das für Widerstandsfähigkeit gegenüber alltäglicher Abnutzung sorgt. Dank der nahezu perfekten Passform und der Beibehaltung der Abmessungen des Geräts federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Hülle zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung IML 4G Goldstreifen Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Braun Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.