Guess 4G Collection Leder-Metall-Logo MagSafe
Eine einzigartige Schutzhülle mit exklusivem Design ist die perfekte Wahl für Liebhaber moderner Accessoires. Die Marke Guess wird seit Jahren mit exzellentem Design und höchster Qualität in Verbindung gebracht, was in den 4G Collection Leather Metal Logo MagSafe-Schutzhüllen perfekt zur Geltung kommt. Diese elegante Hüllenserie ist ein unverzichtbares Accessoire für alle, die Wert auf Stil, Finesse und Einzigartigkeit legen und die raffinierte Ästhetik der Marke Guess in den Schutz ihres Smartphones integrieren möchten. Sehen Sie stilvoll aus und zeigen Sie Ihren hervorragenden Geschmack.
Solide Konstruktion und hervorragende Verarbeitung
Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur das perfekte Erscheinungsbild und das einzigartige Design des Telefons, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der sorgfältig abgestimmten Abmessungen federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf strapazierfähigem Polyurethan, das für Widerstandsfähigkeit gegenüber alltäglicher Abnutzung sorgt. Dank der nahezu perfekten Passform und der Beibehaltung der Abmessungen des Geräts federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Abdeckung zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Modisches Motiv
Diese elegante Kollektion wird selbst den anspruchsvollsten und raffiniertesten Geschmack begeistern. Jeder Bezug ist mit zartem ökologischem Leder verziert, das zusätzlich mit einem hochwertigen 4G-Druck verziert ist – das verleiht ihm einen raffinierten Charakter und Chic. Dieses Motiv ist ein klassischer Designvorschlag der Marke Guess, es findet sich in vielen Projekten dieses Modehauses wieder. Das Material ist von höchster Qualität und äußerst widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Kratzer, sodass es lange Zeit sein makelloses Aussehen behält. Das große, mittig auf der Rückseite des Covers platzierte Guess Logo unterstreicht den Elitismus der Kollektion, ist eine schöne Dekoration und bestätigt gleichzeitig die hervorragende Qualität und Authentizität des Covers.
Laden Sie Ihr Telefon kabellos auf!
Die Hüllen sind mit einem Magnetring ausgestattet, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Die in den Hüllen integrierten Magnete passen sich perfekt an das Telefon des Benutzers an und sorgen dafür, dass das iPhone fest am MagSafe-Ladegerät haftet. Der Magnetring passt sich farblich perfekt der Hülle an und bildet mit ihr eine Einheit.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung 4G Collection Leder-Metall-Logo MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Rosa Kompatibilität iPhone 11 / Xr 6,1" *
* BITTE BEACHTEN SIE, dass beim iPhone