Guess IML GCube MagSafe
Wenn Sie auf der Suche nach einer Schutzhülle sind, die Ihrem Telefon nicht nur zuverlässigen und umfassenden Schutz bietet, sondern auch eine schöne Dekoration darstellt, ist die IML GCube-Kollektion die perfekte Wahl für Sie. Die Kollektion stammt vom bekannten und angesehenen Modehaus Guess und zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität sowie einen raffinierten und Designer-Look aus.
Modisches Motiv
Die Kollektion wurde mit dem hochwertigsten GCube-Motiv dekoriert, das auch in anderen Produkten des Modehauses Guess zu finden ist. Das charakteristische Motiv macht es zu einem perfekten Angebot für anspruchsvolle Menschen, die Wert auf exklusive Optik und Designer-Accessoires legen. Der Druck ist mit einer dünnen Schicht aus transparentem Polyurethan überzogen, die das Motiv abriebfest macht. Das große, mittig auf der Rückseite des Covers platzierte Guess Logo unterstreicht den Elitismus der Kollektion, ist eine schöne Dekoration und bestätigt gleichzeitig die hervorragende Qualität und Authentizität des Covers.
Laden Sie kabellos!
Die Hüllen sind mit einem Magnetring ausgestattet, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Die in den Hüllen integrierten Magnete passen sich perfekt an das Telefon des Benutzers an und sorgen dafür, dass das iPhone fest am MagSafe-Ladegerät haftet. Der Magnetring ist auf der Innenseite der Hülle versteckt und passt farblich perfekt zum gesamten Produkt.
Bieten Sie Ihrem Telefon perfekten Schutz
Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur das Erscheinungsbild des Telefons und den perfekten Stil des Benutzers, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlichen Beschädigungen und Stößen. Dank der sorgfältig abgestimmten Abmessungen federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf langlebigem Polyurethan, das nicht nur Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Abnutzung gewährleistet, sondern auch seine Ästhetik über lange Zeit hinweg beibehält. Dank der nahezu perfekten Passform und der Beibehaltung der Abmessungen des Geräts federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Hülle zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung IML GCube MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Rosa Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"