Karl Lagerfeld IML Glitzer Karl & Choupette
Die IML Glitter Karl & Choupette-Kollektion vereint exzellentes Design und hohe Qualität und bietet für jeden Fan stilvoller Accessoires eine Schutzhülle, die zu jedem Styling passt. Diese elegante Hülle besticht nicht nur durch ihr originelles Aussehen, sondern bietet vor allem perfekten Schutz für Ihr Samsung S24. Dank dieser einzigartigen Kollektion findet jeder, der einen Kompromiss zwischen perfekter Optik und Geräteschutz sucht, in dieser Hülle die perfekte Lösung. Zeigen Sie Ihren einzigartigen Geschmack und Ihre Verbundenheit zu diesem Modehaus.
Langlebige Materialien und hervorragende Verarbeitung
Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Für die Herstellung wurde starkes und hartes Polyurethan verwendet, das das Telefon vor Bruch schützt und das Gerät vor Beschädigungen schützt. Die Verwendung von Polyurethan gewährleistet zudem eine einfache und schnelle Montage und Demontage der Abdeckung. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.
Ikonische Charaktere
Die Hülle aus der IML Choupette-Kollektion ist eine perfekte Möglichkeit, das Erscheinungsbild Ihres Samsung S24 hervorzuheben und ihm ein neues, völlig anderes Design zu verleihen. Ein großer Teil der Fläche war mit einer großen Grafik bedeckt, die die geliebte Katze des berühmten Designers, die charmante Choupette, darstellte. Um eine hohe Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten, wurden die Grafiken sorgfältig mit einer dünnen und sehr empfindlichen Schicht Polyurethan überzogen, die für Abriebfestigkeit sorgt. Dank dieser Behandlung behält jeder Bezug aus dieser Kollektion lange Zeit sein makelloses Aussehen. Verleihen Sie sich einen originellen Look und heben Sie sich von anderen Menschen ab. Darüber hinaus wird die Kollektion durch das Logo des Markenhauses Karl Lagerfeld ergänzt, das ebenfalls die Authentizität und höchste Qualität des Produkts bestätigt. Diese Hülle ist eine Kombination aus Stil, Schutz und attraktivem Aussehen.
Leuchte wie der hellste Stern!
In transparentem Polyurethan eingebetteter Glitzer ist eine wunderschöne Dekoration, die Ihr Samsung S24 attraktiver macht. Das Gehäuse schimmert zart im Tageslicht und sorgt so für eine dezente Dekoration, die Ihnen einen einzigartigen Look verleiht. Glitzer erregt Aufmerksamkeit und Sie werden auf Schritt und Tritt auffallen.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld.
Technische Daten Sammlung IML Glitzer Karl & Choupette Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S24 S921