Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen CD259 Luftkompressor mit Akku und LED-Beleuchtung – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen CD259 Luftkompressor mit Akku und LED-Beleuchtung – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-159937
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     159937
EAN/GTIN:
     6941876219513
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie
Ugreen CD259 Luftkompressor mit Akku und LED-Beleuchtung – Schwarz

Müssen Sie vor einer spontanen Reise schnell Ihre Autoreifen aufpumpen? Oder vielleicht ruft Sie Ihr Fahrrad zu Waldwegen? Der Ugreen CD259 Luftkompressor hilft Ihnen in jeder Situation und liefert in Rekordzeit bis zu 150 PSI. Dank des praktischen, kabellosen Designs können Sie es überall hin mitnehmen, und der leistungsstarke Akku sorgt für eine lange Betriebsdauer. Hinzu kommt die praktische LED-Beleuchtung und die automatische Abschaltung – Sie müssen sich keine Sorgen über Überlastung oder die Unannehmlichkeiten des Pumpens im Dunkeln machen.

Spezifikation: Marke: Ugreen Modell: CD259 Kapazität: 15 l/min Maximaler Druck: 150 PSI (10 bar) Batteriekapazität: 2500 mAh Passend für: Pkw, Motorräder, Fahrräder, Bälle Das Set beinhaltet: Pumpe, 3 austauschbare Düsen, Tasche, Kabel Spannung: 12V Zusätzliche Funktionen: LCD-Display, LED-Taschenlampe Materialien: ABS, PC Schwarze Farbe Die wichtigsten Vorteile des Ugreen CD259 Luftkompressors: Reduziert die Zeit zum Aufpumpen der Reifen. Bietet einen starken Druck von bis zu 150 PSI und einen Luftstrom von 15 l/min. Überwacht den Druck und schaltet sich automatisch ab, wenn der eingestellte Wert erreicht ist. Durch die präzise Anzeige lässt sich der aktuelle Druck problemlos ablesen. Ermöglicht einen schnellen Einsatz im Feld dank des eingebauten 2 x 2500 mAh Akkus. Mit einer Ladung können Sie etwa 12 Autoreifen aufpumpen. Es erleichtert das Arbeiten im Dunkeln, sodass Sie Ihre Reifen jederzeit problemlos aufpumpen können. Ausgestattet mit einem blinkenden roten Warnlichtmodus für zusätzliche Sicherheit. Es ist immer einsatzbereit. Dadurch können Sie das Kabel bequem in einem kompakten Gehäuse verstauen. Das leichte Design eignet sich perfekt zum Aufpumpen verschiedener Reifentypen. Pumpen Sie Ihre Reifen sofort auf

Dank eines maximalen Drucks von 150 PSI und eines Luftstroms von 15 l/min pumpt der Ugreen CD259-Kompressor die Räder Ihres Autos, Fahrrads oder Balls schnell auf. Es dauert nur wenige Minuten, Ihre Reifen vollständig aufzupumpen, was Ihnen Zeit und Energie spart. Sie müssen nicht lange warten, bis Sie wieder auf der Straße sind!

Vergessen Sie Probleme mit Überladung

Die automatische Abschaltfunktion des Ugreen CD259-Kompressors schützt die Reifen vor übermäßigem Druck. Überwacht den Druck kontinuierlich und schaltet sich automatisch ab, wenn der ausgewählte Wert erreicht ist. Das Display zeigt präzise den aktuellen Druck an, sodass Sie den Prozess verfolgen können.

Volle Mobilität dank eingebautem Akku

Dank des geräumigen 2 x 2500-mAh-Akkus können Sie mit dem Ugreen CD259-Kompressor mit einer Ladung etwa 12 Kleinwagenreifen aufpumpen. Die kabellose Stromversorgung und die kompakte Größe sorgen für eine bequeme Nutzung in jeder Situation, ohne dass Sie nach einer Steckdose suchen müssen.

Die Sicht immer unter Kontrolle

Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Lichtmangels. Der Ugreen CD259 Kompressor ist mit einer leistungsstarken LED-Beleuchtung ausgestattet. Es erleichtert Ihnen das Arbeiten an dunklen Orten und das blinkende rote Warnlicht lenkt die Aufmerksamkeit des Fahrers effektiv auf Ihr Auto. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die nachts reisen.

Intuitive Bedienung in jeder Situation

Durch das kompakte Design lässt sich das Kabel schnell und einfach im Gehäuse verstauen, und das leichte Design ermöglicht es Ihnen, den Kompressor überall hin mitzunehmen, wo Sie ihn brauchen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.