BMW Silikonmuster MagSafe
Außergewöhnlich hochwertiger Versicherungsschutz, unterzeichnet von einem der beliebtesten Automobilkonzerne der Welt. Die Silicone Big Logo MagSafe-Kollektion steht für ein exklusives Erscheinungsbild und einen luxuriösen Charakter – jedes dieser Merkmale charakterisiert den bayerischen Automobilriesen perfekt, der für die unglaubliche Präzision der Verarbeitung und die unübertroffene Qualität seiner Produkte bekannt ist. Jedes Produkt aus dieser Kollektion besticht durch seine Zweckmäßigkeit und sein elegantes Erscheinungsbild, das sicherlich jeder zu schätzen wissen wird, der hochwertige Accessoires mag, die den tadellosen Geschmack seines Besitzers unterstreichen.
Hochwertige Materialien
Das hochwertige Gehäuse ist sehr sorgfältig gefertigt. Der Kern der Hüllen besteht aus starkem TPU, das das Telefon vor Beschädigungen schützt, und die Oberseite ist mit weichem Silikon überzogen, wodurch das Telefon sicher in der Hand liegt. Die Innenseite der Hüllen ist mit weicher Mikrofaser ausgekleidet, die das Gerät stabilisiert und für Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Verrutschen sorgt. Zusätzlich ist die Mikrofaser mit einem geprägten BMW Logo versehen, was die Originalität der Kollektion unterstreicht.
Eine Hülle, die perfekt zum Gerät passt
Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Präzise Passform am Gerät garantiert Schutz des Smartphones vor Kratzern und Stößen. Sanft erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und das Kameraobjektiv schützen das Telefon vor Kratzern, während flexible und weiche TPU-Seiten eine schnelle und problemlose Installation ermöglichen. Die Abdeckungen verfügen über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und integrierte Tastenabdeckungen.
Atemberaubendes Aussehen
Die Kollektion ist mit einem vertikal angeordneten großen BMW Logo und einem kleinen Emblem auf zartem Leder verziert – sie passen perfekt zum Konzept des exklusiven Designs der Silicone Big Logo-Kollektion. Ihre dezente und dennoch eindrucksvolle Verarbeitung verleiht der Hülle einen einzigartigen Charakter und unterstreicht den luxuriösen Stil jedes iPhone-Besitzers perfekt. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, was sich im raffinierten Design zeigt, das Eleganz mit Langlebigkeit verbindet und so ein einzigartiges Nutzungserlebnis für Liebhaber der Marke BMW schafft. Ein kleines Markenlogo aus Metall unterstreicht zusätzlich die Authentizität und Hochwertigkeit des Produkts.
Laden Sie kabellos!
Der Magnetring im Gehäuse gewährleistet nicht nur die Kompatibilität mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Aufladen, sondern sorgt auch dafür, dass das Gerät während des Ladevorgangs stabil bleibt und mögliche Verschiebungen oder Stromunterbrechungen vermieden werden. Dadurch wird der Koffer nicht nur zu einer ästhetischen Ergänzung, sondern auch zu einem funktionalen Werkzeug für den täglichen Gebrauch.
Produkt hergestellt in Lizenz der Marke BMW.
Technische Daten Sammlung Silikon Big Logo MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Silikon Farbe Rot Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"