Guess Bluetooth-Lautsprecher mit magnetischem Schriftzug und Metalllogo Perfekter Klang versteckt in kleinen Abmessungen
Jeder Ton, der aus diesem Lautsprecher kommt, besticht durch seine hervorragende Qualität und Klarheit, sodass Sie von der hochwertigen Klangqualität begeistert sein werden. Die Musik, die von diesem Gerät erklingt, begeistert durch ihre Tiefe und klingt, als ob Sie einem Konzert lauschen würden, das nur für Sie kreiert wurde. Wenn Sie einen Lautsprecher benötigen, der Sie in die Welt der Musik eintauchen lässt, wo jeder erklingende Ton ein wahres Fest für Liebhaber hochwertiger Musik ist, für ein unvergessliches Klangerlebnis sorgt und den Raum mit einer Fülle an Klängen erfüllt – Dann ist der Guess Magnetic Script Metal-Lautsprecher genau das Richtige für Sie. Erwähnenswert ist, dass das Gerät kleine Abmessungen hat – Sie können es also fast überall hin mitnehmen. Möchten Sie beim Zubereiten des Abendessens in der Küche Musik hören oder benötigen Sie beim Camping eine zusätzliche Tonquelle? Oder könnten Sie während eines Meetings vielleicht einen zusätzlichen Redner gebrauchen? Dank der geringen Größe und des ultraleichten Gewichts können Sie dieses Gerät jederzeit und überall verwenden. Kabellose Verbindung
Verbinden Sie Ihr Gerät in wenigen Augenblicken mit dem Guess Lautsprecher. Es ist eine einfache und angenehme Erfahrung. Drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste des Lautsprechers und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, wählen Sie dann diesen Lautsprecher aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und klicken Sie auf „Verbinden“ – und schon können Sie fast sofort kabellosen Sound genießen. Der Lautsprecher informiert Sie mit einem angenehmen Ton darüber, dass der Anschluss betriebsbereit ist.
GRP-Funktion
Wir alle wissen, dass Musik noch besser klingt, wenn wir sie mit anderen teilen können. Deshalb bietet Ihnen Guess dank der TWS-Funktion (True Wireless Stereo) einen noch besseren Klang. Schalten Sie zwei Lautsprecher ein, koppeln Sie sie miteinander und tauchen Sie ein in die Klangtiefe, die Sie umgibt. Es ist großartig, wenn man noch tiefer in die Musik eintauchen und jede Note noch tiefer spüren kann.
Einfaches Aufladen
Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die Lebensdauer des Lautsprechers. Dank des eingebauten 1200-mAh-Akkus ist Ihr Lautsprecher bereit für stundenlange Musikgenuss. Das Aufladen ist so einfach wie die Verwendung des Lautsprechers. Stecken Sie das USB-C-Kabel in die Rückseite des Lautsprechers und eine LED-Anzeige zeigt Ihnen an, wann das Gerät aufgeladen und betriebsbereit ist. Jetzt können Sie Musik ohne Unterbrechungen genießen und das stilvolle Design des Lautsprechers macht ihn zu einer Dekoration für jeden Raum.
Der Lautsprecher ermöglicht die Montage an Ihrem Telefon mithilfe der fortschrittlichen MagSafe-Technologie, die die Beschichtung des wertvollen Smartphones des Gadget-Benutzers nicht beschädigt. Darüber hinaus garantiert die Verwendung der MagSafe-Technologie in dieser Halterung einen festen und sicheren Halt Ihres Geräts, sodass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass sich der Lautsprecher versehentlich löst. Durch diese innovative Befestigungsmethode können Sie absolut sicher sein, dass es immer an seinem Platz bleibt. Erwähnenswert ist auch, dass der Lautsprecher dank dieser Installation auch als Unterstützung für das Telefon fungieren kann.
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess.
Technische Daten Kommunikation Bluetooth 5. 3 Bluetooth-Reichweite bis zu 10m Arbeitsfrequenz 120 Hz – 20 kHz Eintrag DC 5V Empfindlichkeit 112 ± 3 dB Impedanz 32 Ohm ±15 % Lautsprecherleistung 3W Batteriekapazität 1200 mAh Aufladestation USB-C Ladezeit bis zu 2 Stunden Wiedergabezeit bis zu 12 Stunden Funktionen Bluetooth, TWS Maße 60 x 60 x 40 mm Farbe Rosa