Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3mk Armor Case für iPhone Xr – transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3mk Armor Case für iPhone Xr – transparent
Artikel-Nr.:
     279-HU-162982
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     162982
EAN/GTIN:
     5903108458917
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Dünnes Gehäuse

Denn weniger ist mehr

Delikatesse mit starkem Schutz

Minimalistisch und dennoch sicher. Skinny Case beweist, dass eine Hülle nicht massiv sein muss, um die notwendigen Parameter für einen wirksamen Schutz Ihres Smartphones zu bieten. Transparentes Material, das nicht vergilbt und nur 0,5 mm dick ist, ermöglicht es Ihnen, das Design des Geräts hervorzuheben, ohne es zu vergrößern.

Absorber der Klasse 125

Das Skinny Case hat die Absorber125-Klasse und entspricht den Militärstandards – genau wie unsere besten gepanzerten Cases. Das Gehäuse hat die strengen Tests des unabhängigen finnischen Forschungszentrums Grant4com erfolgreich bestanden. Das durch das Skinny Case geschützte Smartphone überlebte Stürze aus einer Höhe von 125 cm. Das innovative Design absorbiert effektiv Aufprallenergie.

Hochwertige Materialien für jahrelangen Schutz

Das Gehäuse besteht aus hochwertigen Materialien: TPU (thermoplastisches Polyurethan) und PC (Polycarbonat). Es ist langlebig, vollkommen transparent und vergilbt nicht. Sie können sie problemlos reinigen. Schützen Sie Ihr Telefon länger, indem Sie dieselbe Hülle verwenden. Kein unökologischer und unwirtschaftlicher Austausch von Fällen mehr alle paar Monate.

Präzise Smartphone-Bedienung

Kein harter, unpassender Kunststoff mehr! Dank der EasyClick Buttons-Technologie können Sie Ihr Smartphone ganz einfach bedienen: Schließen Sie das Ladegerät oder die Kopfhörer an, stellen Sie die Lautstärke ein, sperren Sie den Bildschirm, verwenden Sie den Lautsprecher usw. Das Skinny Case bietet einfachen Zugriff auf alle Tasten und eine reibungslose Bedienung aller Gerätefunktionen.

Drücken Sie sich mit einem Fall aus

Drück dich aus. Zeigen Sie der Welt, was Sie lieben, was Sie inspiriert, worauf Sie am meisten stolz sind oder was auch immer Sie wollen! Sie können das Skinny Case im All-Safe-System personalisieren, indem Sie das Case mit einem beliebigen Muster verzieren, z. B. Ihrem Lieblingsfoto oder einer Originalgrafik. Sofort, in wenigen Minuten, an jedem Partnerpunkt. Der Druck ist langlebig und gibt die Farben perfekt wieder.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.