Silver Monkey PDQC-CPCT30-SM Autoladegerät mit einer Leistung von bis zu 30 W mit USB-C PD- und USB-A QC-Anschlüssen – Schwarz
Dank des Autoladegeräts Silver Monkey PDQC-CPCT30-SM vergessen Sie das Problem entladener Geräte. Egal, ob Sie Ihr Smartphone oder Ihre TWS-Kopfhörer aufladen oder sogar ein kabelloses Ladegerät mit Strom versorgen müssen, dieses Ladegerät ist jeder Aufgabe gewachsen. Mit einer Leistung von bis zu 30 W sorgt es für schnelles und sicheres Laden. Dank der automatischen Leistungsanpassung an angeschlossene Geräte und erweiterter Sicherheit ist es nicht nur effizient, sondern auch sicher in der Anwendung. Es versteckt sich vollständig im Zigarettenanzünder und fällt somit im Auto nicht auf.
Die wichtigsten Vorteile des Silver Monkey PDQC-CPCT30-SM Ladegeräts:
Dies ist eine ideale Lösung für Personen, die mit mehr als einem Gerät reisen. Über den USB-C- und den USB-A-Anschluss können Sie zwei Geräte gleichzeitig laden. Es lädt viele Mobilgeräte schnell und effektiv auf. Es kann mit einer Leistung von bis zu 30 W aufgeladen werden, was auf langen Reisen von unschätzbarem Wert ist. Es garantiert die Sicherheit Ihrer Geräte – es verfügt über eine automatische Leistungsanpassungsfunktion und einen Schutz vor Kurzschluss und Überspannung. Bietet schnelles Laden für Geräte, die mit Schnellladetechnologien kompatibel sind. Es ist mit den Protokollen Quick Charge 3. 0 und Power Delivery kompatibel. Erleichtert das Entfernen des Ladegeräts aus der Zigarettenanzünderbuchse. Es hat ein ergonomisches Design.
Spezifikation:
Markieren: Silver Monkey Modell: PDQC-CPCT30-SM Steckertyp: 1x USB-C 1x USB-A Maximale Leistung: 30 W Ausgangsleistung: 4,5–20 V/1,5–5 A Unterstützung des Ladeprotokolls: Stromversorgung, Schnellladung 3. 0 Schwarze Farbe USB-C- und USB-A-Anschlüsse für vielseitiges Laden
Das Silver Monkey PDQC-CPCT30-SM Autoladegerät ist mit zwei Anschlüssen ausgestattet – USB-C und USB-A, wodurch Sie zwei Geräte gleichzeitig laden können. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie mit Ihrer Familie reisen oder Ihr Telefon und Ihre Kopfhörer gleichzeitig aufladen müssen.
Leistung bis zu 30 W für schnelles Laden
Mit einer Leistung von bis zu 30 W lädt das Autoladegerät Silver Monkey PDQC-CPCT30-SM Ihre Geräte schnell auf und minimiert so die zum Aufladen erforderliche Zeit.
Automatische Leistungsanpassung zur Sicherheit
Das Ladegerät ist mit einem intelligenten System ausgestattet, das die Leistung automatisch an die angeschlossenen Geräte anpasst. Dies gewährleistet nicht nur eine optimale Ladung, sondern schützt Geräte auch vor Überspannung und Kurzschlüssen.
Schnelles Laden mit Quick Charge und Power Delivery
Die Kompatibilität mit den Protokollen Quick Charge 3. 0 und Power Delivery stellt sicher, dass mit diesen Technologien kompatible Geräte in Rekordzeit aufgeladen werden. Das bedeutet, dass Sie Ihre Geräte schnell wieder verwenden können, anstatt darauf zu warten, dass sie vollständig aufgeladen sind.
Ergonomisches Design für einfache Bedienung
Das Design des Silver Monkey PDQC-CPCT30-SM Autoladegeräts wurde sorgfältig durchdacht, um die Verwendung so einfach wie möglich zu gestalten. Das ergonomische Design passt nicht nur perfekt in den Innenraum jedes Fahrzeugs, sondern erleichtert auch das Herausnehmen des Ladegeräts aus der Zigarettenanzünderbuchse.