Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silver Monkey GaN 65W Wandladegerät 2x USB-C PD 1x USB-A QC 3.0 – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silver Monkey GaN 65W Wandladegerät 2x USB-C PD 1x USB-A QC 3.0 – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-163069
Hersteller:
     Silver Monkey
Herst.-Nr.:
     163069
EAN/GTIN:
     5900779355972
Silver Monkey GaN-Netzladegerät mit einer Leistung von bis zu 65 W mit 2x USB-C PD- und 1x USB-A QC 3. 0-Anschlüssen – weiß

Das Silver Monkey QC-GAN65-SM Netzladegerät ist ein unersetzliches Gadget für alle, die im Alltag Wert auf hohe Effizienz und Universalität legen. Dadurch werden Sie Probleme im Zusammenhang mit Energiemangel in Ihren Mobilgeräten vergessen. Seine fortschrittliche GaN-Technologie sorgt für schnelles Aufladen bei gleichzeitig niedriger Temperatur und kleinen Abmessungen, was es zu einer idealen Lösung für Reisen macht. Dank der Vielseitigkeit der USB-C- und USB-A-Anschlüsse können Sie eine Vielzahl von Geräten aufladen, und die Möglichkeit, drei Geräte gleichzeitig anzuschließen, spart erheblich Zeit und Platz. Darüber hinaus ist das Ladegerät sicher in der Anwendung und schützt sowohl sich selbst als auch die geladenen Geräte vor möglichen Ausfällen.

Die wichtigsten Vorteile des Silver Monkey QC-GAN65-SM Wandladegeräts:

Damit können Sie verschiedene Geräte aufladen. Dank USB-C- und USB-A-Anschlüssen ist es universell kompatibel. Spart Zeit und Platz auf Ihrem Schreibtisch – es können drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Damit sind Ihre Geräte immer einsatzbereit. Es ist mit den Protokollen Quick Charge 3. 0 und Power Delivery kompatibel. Gewährleistet Sicherheit beim Laden. Schützt vor Kurzschlüssen und Überspannungen. Es garantiert Ladeeffizienz bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und niedriger Temperatur. Dies sind die Hauptvorteile der Verwendung der GaN-Technologie.

Spezifikation:

Markieren: Silver Monkey Modell: QC-GAN65-SM Steckertyp: 2x USB-C 1x USB-A Maximale Leistung: 65 W Ausgangsleistung: 3,3–20 V/1,5–5 A Unterstützung des Ladeprotokolls: Stromversorgung, Schnellladung 3. 0 weiße Farbe Universell kompatibles Ladegerät

Das Ladegerät Silver Monkey QC-GAN65-SM erfüllt problemlos die Anforderungen einer Vielzahl von Geräten. Müssen Sie Ihren Laptop, Ihr Tablet, Ihr Smartphone oder andere Geräte mit USB-Anschluss mit Strom versorgen? Das Silver Monkey Ladegerät ist betriebsbereit. Universelle USB-C- und USB-A-Anschlüsse ermöglichen einen einfachen und schnellen Anschluss, sodass nicht mehrere verschiedene Ladegeräte erforderlich sind.

Es können drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden

Vergessen Sie die Entscheidung, welches Gerät zuerst aufgeladen werden soll. Mit dem Silver Monkey QC-GAN65-SM Ladegerät können Sie drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Sie sparen nicht nur Platz auf Ihrem Schreibtisch, sondern auch Zeit, die Sie sich den wirklich wichtigen Dingen widmen können.

Schnelles Laden auf Abruf

Die Kompatibilität mit den Protokollen Quick Charge 3. 0 und Power Delivery garantiert, dass Ihre Geräte schnell aufgeladen werden. Egal wie intensiv Sie Ihre elektronischen Geräte mit integrierten Schnellladeprotokollen nutzen, Sie müssen nicht mehr darauf warten, dass sie wieder Energie tanken. Das Ladegerät QC-GAN65-SM von Silver Monkey sorgt dafür, dass sie immer einsatzbereit sind.

Ein sicheres Ladegerät für den täglichen Gebrauch

Das Ladegerät Silver Monkey QC-GAN65-SM ist darauf ausgelegt, sowohl den Benutzer als auch die Geräte zu schützen. Fortschrittliche Schutzsysteme schützen vor Überspannungen und Kurzschlüssen und sorgen so für ein sicheres Laden, ohne befürchten zu müssen, dass Ihre Geräte beschädigt werden.

GaN-Technologie im Silver Monkey Ladegerät

Dank der GaN-Technologie ist das Ladegerät QC-GAN65-SM von Silver Monkey kleiner, effizienter als herkömmliche Ladegeräte und erwärmt sich nicht. Es vereint kompakte Abmessungen mit kraftvoller Leistung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.