Silver Monkey GaN-Netzladegerät mit einer Leistung von bis zu 130 W mit USB-C PD- und USB-A 3. 0 QC-Anschlüssen – Weiß
Danke Ladegerät Netzwerk GaN Silver Monkey werden Sie das Problem der Knappheit vergessen freie Steckdosen oder die Notwendigkeit, viele Ladegeräte mitzuführen. Die Möglichkeit, bis zu vier Geräte gleichzeitig mit einer Leistung von bis zu 130 W aufzuladen, macht das Ladegerät Silver Monkey SMA015 zu einer idealen Lösung für Menschen mit vielen Geräten. Handy, Mobiltelefon. Sie müssen Ihren Laptop, Ihr Tablet, Ihr Smartphone, Ihre Powerbank, Ihre USB-Lampe usw. aufladen Ebook Reader? Dieses Ladegerät kann damit umgehen. Darüber hinaus garantiert die automatische Leistungsanpassung an angeschlossene Geräte ein schnelles und sicheres Laden und erhöht den Bedienkomfort.
Die wichtigsten Vorteile des Silver Monkey SMA015 Ladegeräts:
Sie müssen nicht mehr auswählen, welches Gerät zuerst aufgeladen werden soll. Das Silver Monkey SMA015 gibt Möglichkeit, vier Geräte gleichzeitig aufzuladen. Es lädt Ihr Gerät schnellstmöglich und immer sicher auf. Automatisch Passt die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts mithilfe der Quick Charge i-Protokolle an Stromversorgung. Schützt Ihre Geräte beim Laden. Schützt gegen Kurzschluss und Überspannung. Es ist effizienter und erzeugt weniger Wärme – danke Technologie GaN. Es passt problemlos in einen Rucksack, eine Handtasche oder einen Koffer. Es hat kompakte Abmessungen.
Spezifikation:
Markieren: Silver Monkey Modell: SMA015 Steckertyp: 3x USB-C PD 1x USB-A QC 3. 0 Maximale Leistung: 130 W Leistung: 5-20V / 1,5-5A Unterstützung des Ladeprotokolls: Stromversorgung, Schnellladung 3. 0 weiße Farbe Wird 4 berechnet Geräte gleichzeitig
Das Silver Monkey GaN-Wandladegerät ist eine ideale Lösung für Menschen, die täglich viele elektronische Geräte nutzen. Sie müssen nicht mehr entscheiden, welches Gerät Vorrang hat – Sie können Ihren Laptop, Ihre TWS-Kopfhörer, Ihr Smartphone und Ihre Powerbank gleichzeitig aufladen. Dies macht das Silver-Ladegerät aus Monkey SMA015 ist zu Hause, bei der Arbeit und auf Reisen unersetzlich.
Automatisch Wird zusammenpassen Ladeleistung
Automatische Leistungsanpassung an angeschlossene Geräte macht Ladegerät Silver Monkey SMA015 Es ist sowohl effizient als auch sicher für Batterien. Es gewährleistet nicht nur ein schnelles Laden von Geräten, die mit Quick Charge und Power Delivery kompatibel sind, sondern erhöht auch die Nutzungssicherheit.
Schützt gegen Kurzschluss und Überspannung
Silver Monkey SMA015 Ladegerät sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit – schützt vor Kurzschlüssen und Überspannungen. Du kannst fühlen beruhige dich über den Zustand Ihrer Geräte.
Erledigt in der Technik GaN
Die GaN-Technologie ist die Zukunft im Bereich Ladegeräte. Dank ihm das Silver Monkey SMA015 Ladegerät es ist energieeffizienter und erzeugt weniger Wärme. Dies führt nicht nur zu einer längeren Lebensdauer des Ladegeräts selbst, sondern sorgt auch für ein sichereres und schnelleres Laden von Geräten.
Es hat kompakte Abmessungen
Durch die kompakten Abmessungen des Silver Monkey SMA015 Ladegeräts passt es problemlos in einen Rucksack, eine Handtasche oder einen Koffer. Das der perfekte Reisebegleiter!