Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silver Monkey HM200 Kopfhörerhalter für den Schreibtisch – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silver Monkey HM200 Kopfhörerhalter für den Schreibtisch – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-163086
Hersteller:
     Silver Monkey
Herst.-Nr.:
     163086
EAN/GTIN:
     5900779359970
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Headset-Halter
Headset-Ständer
Silver Monkey HM200 Kopfhörerhalter für den Schreibtisch – Schwarz

Der Silver Monkey HM200 Kopfhörerhalter aus hochwertigem Metall sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Einsatz. Dank der maximalen Traglast von 5 kg können Sie nicht nur Kopfhörer, sondern auch andere Gegenstände wie einen Rucksack oder eine Handtasche aufhängen, was zu einer größeren Arbeitsfläche führt. Die weiche Unterlage schützt die Tischoberfläche vor Kratzern und der große Klemmbereich garantiert die Montage auf den meisten Schreibtischplatten. Darüber hinaus sorgen Kabelbinder für Ordnung und Ordnung.

Die wichtigsten Vorteile des Silver Monkey HM200 Halters:

Vergrößert die Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch. Die maximale Belastung von 5 kg ermöglicht das Aufhängen nicht nur von Kopfhörern, sondern auch anderer Gegenstände wie Rucksack oder Handtasche. Gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es besteht aus hochwertigem Metall. Schützt die Arbeitsplattenoberfläche vor Kratzern. Es hat ein weiches Futter. Es ist mit den meisten Schreibtischplatten kompatibel. Der Spannbereich beträgt bis zu 54 mm. Sie helfen dabei, Ihren Schreibtisch aufgeräumt und organisiert zu halten. Der Halter verfügt über Kabelbefestigungselemente.

Spezifikation:

Marke: Silver Monkey Modell: HM-200 Halterungstyp: für Kopfhörer Material: Metall Maximale Belastung: 5 kg Klemmbereich: bis zu 54 mm Länge des Aufhängerelements: 70 mm Farbe: Schwarz Vergrößern Sie Ihren Arbeitsbereich

Mit dem Silver Monkey HM200 Kopfhörerhalter können Sie nicht nur Kopfhörer, sondern auch andere schwerere Gegenstände wie Rucksäcke oder Handtaschen aufhängen und so mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch gewinnen. Diese Funktion ist besonders nützlich in kleinen Räumen, in denen es auf jeden Quadratzentimeter ankommt.

Hergestellt aus hochwertigem Metall

Der Silver Monkey HM200 Halter wird Ihnen jahrelang dienen. Seine Konstruktion aus hochwertigem Metall sorgt für solide Haltbarkeit. Die Metallkonstruktion garantiert, dass der Griff einer maximalen Belastung von 5 Kilogramm standhält, ohne seine Form oder Funktionalität zu verlieren.

Schutz der Arbeitsplatte vor Kratzern

Einer der wichtigsten Aspekte des Silver Monkey HM200-Halters ist die weiche Beschichtung, die die Tischplatte vor Kratzern schützt. Dank dessen können Sie den Halter sicher an verschiedenen Oberflächen befestigen und dabei deren perfektes Aussehen bewahren.

Kompatibel mit den meisten Schreibtischplatten

Der Silver Monkey HM200-Halter wurde so konzipiert, dass seine Installation unabhängig von der Art des Schreibtisches einfach und schnell ist. Der Klemmbereich von bis zu 54 mm macht die Halterung zu einer universellen Lösung sowohl für traditionelle Schreibtische als auch für spezielle Gaming-Schreibtische.

Sorgen Sie mit intelligenten Lösungen für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch

Das Kabelmanagement kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere in Räumen, in denen Elektronik eine Schlüsselrolle spielt. Der Silver Monkey HM200-Halter ist mit Kabelbefestigungen ausgestattet, die dabei helfen, Ästhetik und Ordnung auf dem Schreibtisch zu bewahren. Dadurch können Sie Kabelsalat ganz einfach verhindern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.