Silver Monkey HS400 Kopfhörerständer aus Aluminium und Holz – Silber
Der elegante Silver Monkey HS400 Kopfhörerständer verleiht jedem Gaming-Schreibtisch Stil. Der aus hochwertigem Aluminium und robustem Walnussholz gefertigte Ständer schützt Ihre Kopfhörer nicht vor Beschädigungen. Der rutschfeste Boden sorgt für Stabilität und eliminiert die Gefahr eines versehentlichen Umkippens. Das abgerundete Profil des Griffs garantiert Bedienkomfort und das moderne Design macht ihn zur idealen Wahl für jeden Spieler, der Wert auf Funktionalität und Ästhetik legt.
Die wichtigsten Vorteile des Silver Monkey HS400 Kopfhörerständers:
Bietet eine sichere Aufbewahrung Ihrer Kopfhörer und mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch. Dies ist ein wesentlicher Schutz und Organisation für Ihre Kopfhörer. Schützt die Kopfhörer vor versehentlichem Herunterfallen. Die rutschfeste Unterseite sorgt dafür, dass der Ständer an Ort und Stelle bleibt. Es ist langlebig und resistent gegen Beschädigungen. Es wurde aus Aluminium und Walnussholz gefertigt. Bietet Benutzerfreundlichkeit. Es verfügt über ein ergonomisches Design mit abgerundetem Griffprofil. Es passt perfekt zu jedem Gaming-Setup. Der Ständer hat ein elegantes und stilvolles Design.
Spezifikation:
Marke: Silver Monkey Modell: HS-400 Art der Halterung: für Kopfhörer Material: Aluminium , Holz Silberfarbe Bewahren Sie Ihre Kopfhörer sicher und organisch auf
Der Silver Monkey HS400 Kopfhörerständer ist der Schlüssel zur Ordnung auf Ihrem Gaming-Schreibtisch. Dank der vertikalen Aufbewahrung ist Ihr Headset immer einsatzbereit, ohne viel Platz einzunehmen. Ordnung und Zugänglichkeit sind die Grundlage eines gut organisierten Spielerraums.
Stabilität auf jedem Schreibtisch
Die rutschfeste Unterseite des Silver Monkey HS400-Ständers sorgt für zuverlässige Stabilität, sodass Sie sich auf das Spiel konzentrieren können und nicht auf die Aufrechterhaltung der Ordnung. Dies ist ein zusätzlicher Schutz vor unerwarteten Situationen, die den Kopfhörern schaden könnten.
Aluminium und Holz, Haltbarkeit und Stil
Wenn Sie sich für den Ständer HS400 von Silver Monkey entscheiden, investieren Sie in Qualität. Die Materialien, aus denen es hergestellt ist, garantieren seine Haltbarkeit und sein unverändertes Aussehen über Jahre hinweg. Walnussholz sorgt für Eleganz und Aluminium für Modernität.
Ergonomisch und sicher für Kopfhörer
Das abgerundete Profil des Griffs ist das Ergebnis einer durchdachten Konstruktion – es soll Ihre Kopfhörer vor Beschädigungen schützen. Jedes Detail wurde im Hinblick auf den Benutzer entwickelt, um Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Eleganz in jedem Detail
Das moderne Design des Silver Monkey HS400-Ständers macht ihn nicht nur zu einer praktischen, sondern auch attraktiven Ergänzung Ihres Setups. Die Eleganz und der Stil, die es einführt, unterstreichen den Charakter jedes Arbeits- oder Spielortes.