Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMG Transparente Bicolor MagSafe-Hülle für Samsung Galaxy S24 – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMG Transparente Bicolor MagSafe-Hülle für Samsung Galaxy S24 – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-163106
Hersteller:
     Mercedes
Herst.-Nr.:
     163106
EAN/GTIN:
     3666339246716
AMG Transparenter zweifarbiger MagSafe

Die Marke AMG steht für Ausdruckskraft, Luxus, Perfektion und Sportlichkeit – jedes dieser Merkmale findet sein Gegenstück in der außergewöhnlichen Kollektion transparenter Bicolor MagSafe-Schutzhüllen. Verwenden Sie eine Hülle aus der neuesten AMG-Kollektion und machen Sie Ihr Telefon zu Ihrer Dekoration, ohne seinen Schutz und sein Aussehen zu verlieren.

Laden Sie kabellos!

Der Magnetring im Gehäuse gewährleistet nicht nur die Kompatibilität mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Aufladen, sondern sorgt auch dafür, dass das Gerät während des Ladevorgangs stabil bleibt, wodurch mögliche Verschiebungen oder Stromunterbrechungen vermieden werden. Dadurch wird der Koffer nicht nur zu einer ästhetischen Ergänzung, sondern auch zu einem funktionalen Werkzeug für den täglichen Gebrauch. Darüber hinaus ist der Ring die Hauptdekoration dieser Kollektion – er wird durch einen großen schwarzen Kreis mit dem AMG-Markenlogo im Inneren hervorgehoben. Dieses Logo bestätigt die Authentizität und höchste Qualität der Kollektion. Es ist nicht nur eine Schutzhülle, sondern auch ein elegantes Accessoire für Autobegeisterte, die ihren Stil durch exklusives Design und einzigartige Details unterstreichen möchten. Dank der Hüllen aus dieser Kollektion wird das iPhone noch einzigartiger und erhält einen hochwertigen, hochwertigen Look

Langlebige Materialien und tolles Aussehen

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Jede Hülle wurde aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite) hergestellt, das die Rückseite des Telefons vor Bruch schützt. Die Seiten des Geräts sind von flexiblem thermoplastischem Polyurethan umgeben, was eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Die Farben der Hülle sind sehr minimalistisch gehalten, die bei der Produktion verwendeten Farben kontrastieren wunderbar miteinander und ergeben gleichzeitig eine wunderbare Komposition, die die Hülle zum Hingucker macht. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke AMG.

Technische Daten Sammlung Zweifarbiges MagSafe-Banner Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S24 S921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.