Ferrari Twist-Metal-Logo
Die ultra-exklusive Kollektion von Twist Metal Logo-Schutzhüllen ist eine einzigartige Schutzhülle speziell für das Samsung Galaxy S23 FE. Diese Cover-Serie besticht durch ihren sportlichen Charakter, ihr dynamisches Erscheinungsbild und das zentral platzierte Ferrari Logo aus Metall, das gleichzeitig ein Beweis für die Authentizität und höchste Qualität des Produkts ist.
Einzigartiges Design
Das Ferrari Twist Metal Logo-Etui zeichnet sich durch äußerst zartes Rindsleder aus, das höchsten Tragekomfort gewährleistet. Die Oberfläche des Leders ist mit einem Muster bedeckt, das an gewundene Straßenkurven erinnert, wodurch das Gehäuse an das sportliche Erbe des italienischen Elite-Automobilkonzerns anknüpft. Die Verwendung hochwertigster Leder garantiert ein tadelloses Erscheinungsbild über lange Zeit.
Hervorragende Verarbeitung
Jedes Cover aus der Twist Metal Logo-Kollektion wird mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Die Rückseite jeder Hülle besteht aus Polycarbonat (PC), was für Haltbarkeit und Kratzfestigkeit sorgt, während die Seiten der Hülle aus flexiblem Polyurethan (PU) bestehen, das das Telefon perfekt vor Stößen schützt und gleichzeitig eine einfache Anpassung gewährleistet des Falles an das Telefon. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen.
Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Dank der Hüllen aus dieser Kollektion wird Ihr Samsung noch einzigartiger und erhält einen hochwertigen, hochwertigen Look.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Ferrari.
Technische Daten Sammlung Twist-Metal-Logo Typ Hartschalenkoffer Material TPU / PC / Naturleder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S23 FE S711