Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrari Hot Stamp V Lines MagSafe Hülle für Samsung Galaxy S24 – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrari Hot Stamp V Lines MagSafe Hülle für Samsung Galaxy S24 – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-163127
Hersteller:
     Ferrari
Herst.-Nr.:
     163127
EAN/GTIN:
     3666339242473
Ferrari Hot Stamp V Lines MagSafe

Wenn Sie nach einer eleganten Handyhülle suchen, die nicht nur Ihr Gerät schützt, sondern auch seinen Stil und Ihren raffinierten Geschmack unterstreicht, wird die Hülle aus der Ferrari Hot Stamp V Lines MagSafe-Kollektion Ihre Erwartungen mit Sicherheit erfüllen. Diese einzigartige Hülle verleiht Ihrem Smartphone einen luxuriösen Charakter und wird außerdem zu einer stilvollen Ergänzung Ihres Alltags-Stylings. Bietet nicht nur Schutz für Ihr Gerät, sondern auch einen einzigartigen Look, der es Ihnen ermöglicht, sich von der Masse abzuheben und Ihren einzigartigen Stil zu unterstreichen.

Perfekte Verarbeitung

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Der Kern jeder Hülle besteht aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite), das die Rückseite des Telefons vor Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Perfektion in jedem Detail

Die Hot Stamp V Lines MagSafe-Kollektion ist ein perfektes Beispiel für elegantes und raffiniertes Design und außergewöhnliche Qualität. Jede Hülle dieser exklusiven Serie ist eine perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität. Jeder Bezug wurde mit größter Sorgfalt aus ökologischem Leder höchster Qualität hergestellt, was nicht nur ein ästhetisches Aussehen, sondern auch jahrelange Haltbarkeit und unvergleichlichen Nutzungskomfort gewährleistet. Ein charakteristisches Element dieser Kollektion sind dezente Prägungen, die ein V-förmiges Muster erzeugen. Diese kleinen, aber subtilen Details sorgen für einen raffinierten Effekt, der Aufmerksamkeit erregt und für einen einzigartigen Charakter sorgt. Eine perfekte Ergänzung dieser einzigartigen Kollektion ist ein kleines Ferrari Logo aus Metall aus hochwertigem Metall, das zudem höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt.

Laden Sie Ihr Telefon auf, ohne die Hülle zu entfernen!

Ein charakteristisches Merkmal dieser Kollektion ist ein Magnetring, der ein einfaches und schnelles Aufladen des mit dieser Hülle ausgestatteten Telefons ermöglicht. Der Magnetring ist vollständig mit dem MagSafe-Ladegerät kompatibel und gewährleistet magnetisches Laden.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Ferrari.

Technische Daten Sammlung Hot Stamp V Lines MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU / PC / Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S24 S921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.