Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercedes Leather Textured & Plain MagSafe-Hülle für Samsung Galaxy S24 – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercedes Leather Textured & Plain MagSafe-Hülle für Samsung Galaxy S24 – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-163140
Hersteller:
     Mercedes
Herst.-Nr.:
     163140
EAN/GTIN:
     3666339241001
Mercedes-Benz Leder strukturiert und schlicht MagSafe

Die Mercedes-Benz Leather Textured & Plain MagSafe-Kollektion ist die perfekte Wahl für alle, die eine klassische Handyhülle mit hervorragender Funktionalität suchen. Diese Hülle schützt Ihr Samsung nicht nur auf höchstem Niveau, sondern unterstreicht auch Ihren einzigartigen Geschmack und Ihre Hingabe an die Marke Mercedes-Benz.

Perfektion in jedem Detail

Leather Textured & Plain MagSafe bietet nicht nur guten Schutz für Ihr Telefon, sondern sieht vor allem fantastisch aus. Der obere Teil der Bezüge ist mit hochwertigem Rindsleder bezogen, das mit Sicherheit lange Zeit makellos aussehen wird. Das Material fühlt sich weich und zart an, sodass der Benutzer die Hülle bequem nutzen und das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon fest im Griff haben kann. Ein charakteristisches Merkmal dieser Kollektion ist die Kombination von Leder mit zwei unterschiedlichen Texturen – glatt und strukturiert. Dieses Design ist sowohl elegant als auch modern, ein Blickfang und verleiht Ihrem Samsung ein stilvolles Aussehen. Eine perfekte Ergänzung dieser einzigartigen Kollektion ist das dezente, klassische Mercedes Logo aus hochwertigem Metall, das zudem höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt.

Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Dank der Hüllen aus dieser Kollektion wird das iPhone noch einzigartiger und erhält einen hochwertigen, hochwertigen Look.

Laden Sie Ihr Telefon auf, ohne die Hülle zu entfernen!

Ein charakteristisches Merkmal dieser Kollektion ist ein Magnetring im Inneren der Hülle, der ein einfaches und schnelles Aufladen des mit dieser Hülle ausgestatteten Telefons ermöglicht. Der Magnetring ist vollständig mit dem MagSafe-Ladegerät kompatibel und gewährleistet magnetisches Laden. Der Ring ist in einer Farbe hervorgehoben, die einen Kontrast zum gesamten Farbschema bildet und ihn so zu einem Schmuckstück dieser Cover-Serie macht.

Perfekte Verarbeitung

Für die Herstellung dieser Kollektion wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Der Kern jeder Hülle besteht aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite), das die Rückseite des Telefons vor Bruch schützt. An den Seiten des Geräts kommt flexibles thermoplastisches Polyurethan zum Einsatz, das eine einfache Montage und Demontage gewährleistet und zudem die Seiten des Geräts vor Beschädigungen schützt. Das mit dieser Hülle ausgestattete Telefon liegt sicher in der Hand und schmiegt sich nahezu perfekt an das Gerät an, was dessen Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen erhöht und es zudem vor Stößen schützt. Die Hüllen haben leicht erhöhte Kanten, wodurch der Bildschirm und die Kameralinse vor Kratzern oder Bruch geschützt sind. Das Gehäuse passt perfekt und verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte.

Produkt hergestellt in Lizenz der Mercedes-Benz.

Technische Daten Sammlung Leder strukturiert und schlicht MagSafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU / PC / Naturleder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S24 S921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.