Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborarbeitshilfen
>
Stahlflaschen-Wandhalterung
>
Artikel
Wandhalter für 2 Gasflaschen, max. Durchmesser 250 mm PRO-LINE-Zylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
279-HU-163649
Hersteller:
Pro-Line
Herst.-Nr.:
163649
EAN/GTIN:
5902578454948
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Herstellernummer: 1013440 Der PRO-LINE Wandhalter für 2 Gasflaschen ist ideal für die sichere Lagerung von Flaschen in vertikaler Position. Zur Sicherung ist der Flaschenhalter mit einer Kette ausgestattet. Einfache Wandmontage mit Schrauben oder Schrauben. Produktmerkmale: - Zur sicheren Aufbewahrung von Gasflaschen, - Für Gasflaschen mit einem maximalen Durchmesser von 250 mm , - Kette zur Sicherung des Zylinders, - Einfache Montage mit Bolzen oder Schrauben, - Aus 3 mm starkem Blech gefertigt, - Pulverbeschichtet, Farbe RAL 7035 . Technische Daten: - Katalognummer – 1013440 - Marke: PRO-LINE - Artikelzustand - Neu - Plätze für den Zylinder - 2 - Max. Zylinderdurchmesser - 250 mm - Abmessungen (LxBxH) - 650 x 125 x 90 mm - Gewicht - 2,20 kg Inbegriffen: - Wandhalter für 2 Gasflaschen max. 250 mm PRO-LINE.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 279
>
Andere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen