Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touristischer Spirituskocher, betrieben mit Ethanol und Alkohol MEVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touristischer Spirituskocher, betrieben mit Ethanol und Alkohol MEVA
Artikel-Nr.:
     279-HU-163653
Hersteller:
     Meva
Herst.-Nr.:
     163653
EAN/GTIN:
     8590584572311
Produktcode: ULV21001 Hochwertiger Touristenofen der renommierten Firma MEVA . Der Herdbrenner wird mit leicht verfügbarem technischem Alkohol wie Brennspiritus, Ethanol oder Spiritus betrieben. Die geringen Abmessungen und das geringe Gewicht des Spirituskochers ermöglichen einen bequemen Transport. Der Kocher eignet sich perfekt für Camping oder Camping als Grundgerät zur Zubereitung heißer Getränke und Mahlzeiten. Merkmale und Funktionen des Spirituskochers: - geringes Gewicht und geringe Abmessungen, - Möglichkeit, die Flamme zu regulieren, - Kraftstoff leicht verfügbar, - einfach und wirtschaftlich in der Anwendung, - kompakter Sockel und Windschutz, - niedrige Nutzungskosten. Technische Parameter: - Kraftstoffart: technischer Alkohol mit einer Konzentration von min. 95 % - Durchmesser des Kochers mit Deckel: 95 mm - Herdhöhe: 60 mm - Gewicht: 165 g - Flammeneinstellung: ja - Windschutz: ja - Dichter Verschluss: ja Inbegriffen: - Spirituskocher - ein Schutzschild gegen Windböen, der auch die Basis des Ofens bildet - dichter Deckel - Klappe zur Regulierung der Flamme und zum Löschen des Ofens - Transporttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.