Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Samsung EB-P4520XUEGEU 20000 mAh 3x USB-C 45W SFC - Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank 20000 mAh Beige
Artikel-Nr.:
     279-HU-163670
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     163670
EAN/GTIN:
     8806095312187
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank mit einer Kapazität von 20. 000 mAh mit 3 USB-C-Anschlüssen 45 W SFC – Beige

Sie können die Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank überallhin mitnehmen – sie ist eine zuverlässige Energiequelle. Mit einer Kapazität von 20. 000 mAh können die meisten mobilen Geräte mehrfach aufgeladen werden. Darüber hinaus bedeutet die 45-W-Superschnellladefunktion, dass Sie keine Wartezeiten verschwenden müssen – kompatible Geräte erhalten schnell wieder 100 % ihres Akkus. Drei USB-C-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von drei Geräten, was ideal ist, wenn Sie mit der Familie oder einer Gruppe von Freunden reisen. Im Set ist auch ein USB-C/USB-C-Kabel enthalten, mit dem Sie die Möglichkeiten der Powerbank sofort nutzen können.

Die wichtigsten Vorteile der Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank:

Damit können Sie die meisten Mobilgeräte mehrmals aufladen . 20. 000 mAh Kapazität reichen aus, um die Akkus vieler Geräte aufzuladen: vom Smartphone bis zur Sportkamera. Ermöglicht sofortiges Aufladen.  Die Samsung Fast Charge-Technologie mit einer Leistung von bis zu 45 W verkürzt die Ladezeit kompatibler Geräte erheblich. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden von drei Geräten. Über den dreifachen USB-C-Anschluss können Sie drei Geräte gleichzeitig aufladen, was ideal für Personen mit mehreren Geräten ist. Bietet Informationen zum Ladestatus.  Mit der Batterieladeanzeige mit LEDs können Sie Ihren Energiestand einfach überwachen. Im Set ist ein USB-C/USB-C-Kabel enthalten. Sie können die Powerbank direkt nach dem Auspacken verwenden.

Spezifikation:

Marke: Samsung Modell: Samsung EB-P4520XUEGEU Batterie: Lithium-Ionen Kapazität: 20000 mAh Maximaler Eingangsstrom: USB-C-Anschluss: 9V Maximaler Ausgangsstrom: USB-C-Anschluss 1/2/3: 20 V/3 A (45 W) USB-C-Anschluss 1 + 2 + 3: 10 W (maximal) Schnellladeprotokolle: Samsung Fast Charge, Power Delivery Abmessungen: 152 x 76 x 25,5 mm Gewicht: 402 g Zusätzliche Features: Ladeanzeige (LEDs) Material: recycelter Kunststoff Im Lieferumfang enthalten: USB-C / USB-C-Kabel (30 cm) Beige Farbe Zuverlässige Energie immer zur Hand

Dank der Kapazität von 2000 mAh können Sie mit der Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank eine Vielzahl von Geräten wiederholt aufladen: von Telefonen bis hin zu tragbaren Konsolen. Dies ist die perfekte Lösung für lange Tage unterwegs und auf Reisen. Machen Sie sich keine Sorgen um die Stromverfügbarkeit!

Schnelles Laden

Dank der Superschnellladefunktion Samsung Fast Charge verkürzt die Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank die Zeit, die zum Aufladen Ihrer Geräte benötigt wird. Die Leistung von 45 W ermöglicht eine schnelle Energierückgewinnung in kompatiblen Geräten.

Multitasking mit drei USB-C-Anschlüssen

Die Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank ist mit drei USB-C-Anschlüssen ausgestattet, wodurch Sie drei Geräte gleichzeitig laden können. Dies ist eine Lösung, die von Menschen geschätzt wird, die viele Geräte gleichzeitig verwenden. Minimieren Sie die Anzahl der benötigten Kabel und Netzteile mit einem vielseitigen Gerät.

Steuern Sie Ihre Energie ganz einfach

Dank klarer LED-Anzeigen ermöglicht die Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank eine einfache und schnelle Überprüfung des Akkuladestands. Sie müssen nicht mehr raten, wie viel Energie noch übrig ist – Sie können Ihren Tagesplan (und Ihren Ladeplan!) einfach auf einen Blick anpassen.

Alles, was Sie brauchen, im Kit

Zusammen mit der Samsung EB-P4520XUEGEU Powerbank erhalten Sie ein USB-C/USB-C-Kabel. Sie benötigen kein weiteres Zubehör, um die Powerbank sofort nutzen zu können.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 30,62*
€ 41,25*
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 30,58*
€ 41,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 30,71*
€ 41,28*
5 Tage
199
€ 1,00*
ab € 37,46*
€ 50,12*
Lager 279
unbekannt
€ 4,99*
ab € 84,24*
€ 107,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.