Handytasche Guess Zip 4G Dreieck
Eine modische und elegante Handytasche, signiert vom berühmten Modehaus Guess. Seit Jahrzehnten steht die Marke Guess für höchste Qualität und exzellentes Design. Um die Sicherheit des Geräts und sein einzigartiges Erscheinungsbild zu gewährleisten, wurde eine wunderschöne Kollektion geschaffen, die durch Ästhetik, Stil und präzise Verarbeitung überzeugt.
Klassisches Guess Motiv
Die Handytasche aus der Zip 4G Traingle-Kollektion zeichnet sich durch ein goldenes 4G-Logo aus, das auf die luxuriöse Textur von Saffiano-Leder gedruckt ist – ein äußerst haltbares Material, das gegen Beschädigungen und verschiedene Arten von Verformungen beständig ist. Das charakteristische Motiv ist sehr dekorativ und strahlt Luxus und Raffinesse aus. Goldbeschläge verleihen diesem Accessoire einen exklusiven Charakter.
Passen Sie die Länge des Riemens an Ihre Vorlieben an
Das Accessoire ist mit einem verstellbaren Riemen ausgestattet, der sich leicht verlängern oder verkürzen lässt. Ob Sie die Tasche über der Schulter oder um den Hals tragen möchten, bleibt Ihnen überlassen.
Schnelles und einfaches Schließen
Die Tasche wurde so konzipiert, dass sie auch von einem kleinen Kind genutzt werden kann. Das Verschließen ist sehr einfach – einfach einen Reißverschluss schließen. Und das ist es!
Großes Guess -Logo
Darüber hinaus ist jede Tasche mit einem großen, sehr charakteristischen Logo in Form eines Dreiecks verziert – der Patch ist auch ein Beweis für die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.
Die Tasche wurde unter Lizenz der Guess hergestellt.
Technische Daten Sammlung Zip 4G Dreieck Typ Handytasche Material Kunstleder Maße 19 x 12 x 3,8 cm Anzahl der Kammern 1 groß Farbe Rosa Kompatibilität Mobiltelefone