Nillkin CamShield Prop Leder-Magnethülle für Xiaomi 14 Ultra mit Kameraschutz – Schwarz
Mit der Nillkin CamShield Prop Leder-Magnethülle genießen Sie ein modernes Design, das hochwertige Materialien und innovative Lösungen vereint. Die Lederverarbeitung mit Metallelementen sieht nicht nur elegant aus, sondern bietet auch einen festen Halt, wodurch die Sturzgefahr minimiert wird. Darüber hinaus verfügt die Hülle über einen Magnetverschluss, der den Zugriff auf die Kamera erleichtert und deren Schutz gewährleistet sowie eine einfache Nutzung von MagSafe-Zubehör ermöglicht.
Die wichtigsten Vorteile des Nillkin CamShield Prop Leder-Magnetgehäuses:
Kameraabdeckung und Telefonständer in einem. Das Nillkin CamShield Prop Leder-Magnetgehäuse verfügt über zwei Hauptfunktionen. Es hat ein äußerst elegantes Finish. Der TPU-Rahmen, die PC-Rückwand, der Lederbezug, die Metalllinsenabdeckung und die Eckairbags vereinen Sicherheit und Funktionalität. Schützt Ihre Kameraobjektive vor Kratzern. Die magnetische Abdeckung schützt Ihre Kamera und Ihre Privatsphäre. Unterstützt MagSafe-Zubehör. Passend für Halterungen, Ständer und Geldbörsen mit MagSafe. Passt perfekt zur Hand. Abgerundete Kanten sorgen für hervorragenden Halt.
Spezifikation:
Markieren: Nillkin Serie: Nillkin CamShield Prop Leder-Magnetgehäuse Kompatibilität: Xiaomi 14 Ultra Zusätzliche Funktionen: Metallobjektivabdeckung mit Standfunktion, Magnet kompatibel mit MagSafe-Zubehör, Loch zur Befestigung eines Schlüsselbandes Material: TPU, PC Schwarze Farbe Schutz und Funktionalität in einem
Die Nillkin CamShield Prop Leder-Magnethülle kombiniert Kameraschutz mit einem praktischen Ständer. Damit schützen Sie Ihr Gerät nicht nur vor Kratzern, sondern können auch bequem Filme schauen oder Videokonferenzen abhalten, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen.
Eleganz, die ins Auge fällt
Wählen Sie eine Kombination aus Leder und Metall, die dem Gerät nicht nur Eleganz verleiht, sondern auch das Telefonieren zu einem echten Vergnügen macht. Das attraktive Muster und die Textur des Leders unterstreichen den einzigartigen Charakter des Nillkin CamShield Prop Leather Magnetic Case .
Sicherheit und Komfort in einem Koffer
Die hintere Kameraobjektivabdeckung schützt nicht nur vor Kratzern. Es ist auch eine Garantie dafür, dass die Privatsphäre des Benutzers stets gewahrt bleibt. Darüber hinaus ermöglicht die Hülle eine einfache Positionierung des Telefons in verschiedenen Winkeln und sorgt so für Komfort bei der Nutzung.
Unterstützung für MagSafe-Zubehör
Dank der Kompatibilität mit MagSafe-Zubehör eröffnet das Nillkin CamShield Prop Leather Magnetic Case neue Möglichkeiten. Kabelloses Laden und einfaches Anpassen von Zubehör sind nur einige der Annehmlichkeiten, die Sie erwarten.
Perfekte Passform in der Hand
Die abgerundeten Kanten der Hülle sorgen dafür, dass das Telefon nicht nur perfekt in der Hand liegt, sondern auch einen festen Halt bietet. Dies ist eine ideale Lösung für Menschen, die den Komfort und die Sicherheit der täglichen Nutzung ihres Geräts schätzen.