Hyper Cable 3in1™
Wir kombinieren Komfort mit Multitasking
Zuverlässig – hochwertige Verarbeitung und langlebige Materialien Vielseitig – 3 verschiedene Anschlüsse (USB-C, Micro USB, Lightning) 1,5 Meter – Länge, damit Sie die Geräte frei nutzen können Weiß oder Schwarz – zwei Farbvarianten verfügbar Zuverlässige Qualität
Das 3in1™ Hyper Cable von 3mk Protection ist robust genug, um stundenlanger intensiver Nutzung wirklich lange standzuhalten. Es ist solide gefertigt und verarbeitet und garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit der Verbindungen.
Multitasking
Hyper Cable 3in1™ ist ein Universalkabel mit drei Enden: 1x USB-C, 1x Micro USB und 1x Lightning. Bietet umfassende Kompatibilität. Passend für viele tragbare Geräte. Es wird Standard- und ungewöhnlichen Benutzeranforderungen gerecht. Es kann alle bisher verwendeten Kabel erfolgreich ersetzen.
Länge 1,5 m
Das Hyper Cable 3in1™ ist mit einer Länge von 1,5 Metern optimal ausbalanciert, sodass Sie Ihr Smartphone, Tablet oder anderes Gerät beim Tragen frei nutzen können. Endlich müssen Sie nicht mehr auf die Ankunft der Ware warten!
Zwei Farben
Hyper Cable 3in1™ ist in zwei Farben erhältlich: Weiß (klassische und universelle Option) und Schwarz (elegante und moderne Option). Dadurch hat jeder die Möglichkeit, das Kabel perfekt an das Design seiner Geräte und individuelle Vorlieben anzupassen. Jede Version von Hyper Cable 3in1™ bietet Haltbarkeit und Vielseitigkeit.