Hyperkabel USB-C auf Lightning™
Qualität ohne Kompromisse
Schnelle Daten- und Stromübertragung – volle Kompatibilität mit Apple Geräten Eine erstklassige Lösung – stark und flexibel dank hochwertiger Materialien Perfekte Länge von 1,2 Metern – für maximalen Anschluss- und Nutzungskomfort Spüren Sie die Qualität ohne Kompromisse
Suchen Sie ein hochwertiges, langlebiges und ästhetisch verarbeitetes Lightning-Kabel, das mit Ihrer modernen Ausrüstung mithalten kann? Entscheiden Sie sich für Hyper Cable USB-C to Lightning™ – speziell für anspruchsvolle Benutzer von Apple Geräten entwickelt. Das Kabel besteht aus flexiblem TPE-Material und bricht, reißt oder verheddert sich nicht. Es bildet ein perfektes Duo mit Ihrem iPhone. Und nicht nur bei ihm. . .
Entscheiden Sie sich für Effizienz und Zuverlässigkeit
Möchten Sie Daten mit maximaler Bandbreite zwischen Geräten übertragen und Ihre Hardware mit voller Leistung belasten? Hyper Cable USB-C to Lightning™ nimmt die Herausforderung an! Ausgestattet mit Premium-Technologien ermöglicht es eine stabile und schnelle Datenübertragung sowie eine effiziente und völlig batteriesichere Wiederherstellung. Das Kabel passt für Smartphones und andere Geräte mit Lightning Anschluss. Seine Zuverlässigkeit wurde in strengen, unabhängigen Tests bestätigt.
um echten Komfort zu erleben
Sie wünschen sich ein praktisches USB-C-auf- Lightning Kabel – eines, das Sie auch in engen Ecken einfach abwickeln und anschließen, dann aufrollen und in einer Schublade oder einem Rucksack verstauen können? Mit Hyper Cable USB-C to Lightning™ erleben Sie unübertroffenen Komfort bei der Nutzung Ihrer Mobilgeräte. Das Kabel hat eine perfekt ausgewogene Länge. Es misst 1,2 Meter, was in Kombination mit der hohen Elastizität eine komfortable Verbindung leicht entfernter Geräte gewährleistet. Es verheddert sich nicht und ist daher sofort nach dem Auspacken funktionsfähig.
Wählen Sie das perfekte Design für sich
Denken Sie, dass ein gutes iPhone-Kabel ein Design bieten sollte, das den Apple Standards entspricht? Das Hyper Cable USB-C to Lightning™ wird Sie sicherlich nicht enttäuschen. Nicht nur das Interieur, auch die Optik ist seine Stärke. Das elegante Finish und die neutralen Farben passen perfekt zur einzigartigen Ästhetik der Apple Produkte. Zur Auswahl stehen zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Entscheiden Sie, welches besser zu Ihnen und Ihren Geräten passt.