Am besten für einen abgerundeten Bildschirm
Das gebogene Display ist eine echte Herausforderung für Folien- und Glasdesigner. Es kommt vor, dass sich der Schutz ablöst oder absteht, wodurch die Schutzwirkung nachlässt. Lösung? Die ARC+-Folie wurde speziell für die Anforderungen abgerundeter Bildschirme entwickelt. Haftet von Kante zu Kante und schützt so das gesamte Display.
Halbnasse Installation
Warum haben wir uns für die Montage mit Montagegel entschieden? Erstens erzielen Sie mit dieser Methode einen perfekten Effekt: Sie können die Folie problemlos anbringen, die Folie haftet auch an den Rändern perfekt am Gerät und löst sich nicht ab. Auch die Position der Folie auf dem Display können Sie bei der Montage ganz einfach verändern.
Bildschirm 150 % stärker
Sie legen Wert auf einen Schutz, der die Sicherheit Ihres Displays erhöht und gleichzeitig unbeschädigt bleibt? ARC+ ist eine Lösung, die diese beiden Bedingungen erfüllt. Nur 0,17 mm dick und der Bildschirm ist um bis zu 150 % verstärkt, sodass Sie keine Angst vor Kratzern und Stößen haben müssen.
Perfekte Transparenz
Befürchten Sie, dass sich beim Aufkleben der Folie die Farbsättigung oder die Schärfe verschlechtert? Völlig unnötig! Die Struktur der Folie sorgt dafür, dass die tatsächlichen Farben des angezeigten Inhalts erhalten bleiben. Die ARC+-Folie garantiert perfekt wiedergegebene Farben auf dem Bildschirm und perfekte Klarheit!
Selbstheilung
Um die ARC+-Folie zu einer noch praktischeren Lösung zu machen, haben wir die Self-Heal-Beschichtung verwendet. Die Folie regeneriert kleinere Kratzer und Beschädigungen innerhalb von 24 Stunden von selbst. Die Anwendung des Schutzes ist äußerst komfortabel, da Sie die perfekt glatte Folie noch länger genießen können!
Kompatibel mit dem Lesegerät
Suchen Sie nach einem Schutz, der den Fingerabdruckleser Ihres Telefons unterstützt? ARC+ ist eine gute Wahl: Die Folie hat eine gleichmäßige, glatte Oberfläche, die berührungsempfindlich ist. Es gewährleistet eine effektive Bildschirmentsperrung und eine perfekte Reaktionsfähigkeit. Außergewöhnlicher Komfort auf Knopfdruck!