Ein exklusives Etui mit einzigartigem Design ist die perfekte Wahl für Liebhaber moderner Accessoires. Diese elegante Hüllenserie ist eine unersetzliche Ergänzung der Garderobe für alle, die Eleganz und einzigartigen Stil schätzen und ihrem Smartphone die raffinierte Ästhetik der Marke Guess hinzufügen möchten.
Zeigen Sie Ihren Stil!
Diese elegante Kollektion wird selbst den anspruchsvollsten und raffiniertesten Geschmack begeistern. Die oberste Schicht der Bezüge ist mit einem hochwertigen 4G-Druck verziert – das verleiht ihm einen raffinierten Charakter und Stil. Das charakteristische Finish macht die Bezüge äußerst luxuriös und ermöglicht es Ihnen, sich von der Masse abzuheben. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch einen großen, zentral platzierten Patch mit dem 4G-Logo, der die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte bestätigt, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.
Spüren Sie die Perfektion der Materialien
Die Struktur des Gehäuses besteht aus strapazierfähigem Polyurethan und die Oberseite ist mit umweltfreundlichem Leder bezogen, das sich angenehm anfühlt – es sorgt für einen bequemen und sicheren Halt sowie ein tadelloses Erscheinungsbild.
Bieten Sie Ihrem Gerät einen hervorragenden Schutz!
Eine elegante Hülle garantiert die Sicherheit Ihres Smartphones. Die Hülle ist äußerst präzise gefertigt und perfekt an das Gerät angepasst, sodass es vor Kratzern und Stößen geschützt ist. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen.
Das Gehäuse wurde unter Lizenz der Guess hergestellt.
Technische Daten Sammlung 4G großes Metalllogo Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Braun Kompatibilität Samsung Galaxy A35 A356