Karl Lagerfeld Saffiano-Strasssteine ??und Anhänger
Die Saffiano Rhinestones & Charm-Serie ist die perfekte Lösung für Menschen, die für ihr Smartphone ein Gleichgewicht zwischen Funktionalität und einzigartigem Stil suchen. Dank des soliden Schutzes gewährleistet diese einzigartige Kollektion nicht nur die Sicherheit des Geräts, sondern verleiht ihm auch einen einzigartigen Charakter.
Heben Sie Ihre Raffinesse hervor
Das elegante Hardcase-Gehäuse verfügt über eine stilvolle schwarze Saffiano-Textur, die ihm ein luxuriöses Aussehen verleiht und gleichzeitig Haltbarkeit und Kratzfestigkeit gewährleistet. Darüber hinaus ist das Gehäuse mit dezenten Zirkonen verziert, die den Vor- und Nachnamen des berühmten Designers hervorheben, sowie mit einem Anhänger mit Initialen, was ihm Eleganz und einen einzigartigen Charakter verleiht.
Langlebige und solide Materialien
Die Hülle besteht aus flexiblem thermoplastischem Polyurethan (TPU), das Stöße absorbiert und das Telefon vor versehentlichem Herunterfallen schützt. Das zur Veredelung der Hülle verwendete ökologische Leder verleiht ihr ein exklusives Aussehen und eine angenehme Haptik und schützt das Telefon gleichzeitig vor Abrieb.
Das Gehäuse wurde unter Lizenz der Marke Karl Lagerfeld hergestellt.
Technische Daten Sammlung Saffiano-Strasssteine ??und Anhänger Typ Hartschalenkoffer Material TPU / Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 15 Pro Max 6,7"