OptixVivid Hohe Displayauflösung und noch bessere Farbwiedergabe dank Optix Vivid. Das Schutzglas bietet hervorragende Farbklarheit mit ultrascharfen Bildern und stellt sicher, dass Sie das Display Ihres Telefons optimal nutzen. Hohe Präzision und hervorragende Berührungsempfindlichkeit
Durch die sofortige Reaktion auf Berührungen entfallen unnötige Verzögerungen oder Doppeltipps. Jede Berührung ist präzise und klar definiert, sodass Wischen und Tippen reibungslos verlaufen.
Es gibt verschiedene Situationen im Leben. . .
. . . und die perfekte Antwort darauf ist Optix Vivid Glas. Mit Bruchfestigkeit und Anti-Chip-Kanten schützt Optix Vivid Ihren Bildschirm vor alltäglichen Stößen und bietet Ihnen gleichzeitig eine Bildschirmklarheit auf HD-Niveau.
Erhöhte Haltbarkeit für noch längere Lebensdauer
Optix Vivid-Glas ist so konzipiert, dass es Stößen aus einer Höhe von bis zu 1,80 m standhält, sodass Sie sich keine Sorgen über Risse durch versehentliche Stöße und Erschütterungen machen müssen.
Einfache Montage. Staubfreie Installation.
Mit dem mitgelieferten kompletten Installationssatz können Sie die Displayschutzfolie ganz einfach selbst an Ihrem Telefon anbringen. Jedes von ihnen wurde mit der antistatischen Dust Repel™-Technologie entwickelt, die verhindert, dass während der Anwendung Staub in der Luft schwebt.
Technische Daten Schutzart Gehärtetes Glas Härte 9 STUNDEN Schlagfestigkeit bis 1,8m Fettabweisende Beschichtung Ja Inhalte festlegen Optix Vivid-Glas, Montagerahmen, Reinigungstuch, Staubentfernungsaufkleber Kompatibilität Samsung Galaxy S24 S921