Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess 4G Metal Logo Hüllenset für iPhone 11 + 5000 mAh MagSafe Powerbank – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guess 4G Metal Logo Hüllenset für iPhone 11 + 5000 mAh MagSafe Powerbank – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-167384
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     167384
EAN/GTIN:
     3666339214500
Bundle Pack Case+Powerbank Guess 4G Metal Gold Logo

Ein Set iPhone-Zubehör von Guess, das eine stilvolle Schutzhülle für das Telefon und eine stilistisch passende Powerbank umfasst. Lassen Sie sich von seinem exklusiven Erscheinungsbild verzaubern und unterstreichen Sie Ihre Leidenschaft für Moderne und Mode. Diese elegante Kollektion ist eine unersetzliche Ergänzung der Garderobe für alle, die Eleganz und einzigartigen Stil schätzen und die raffinierte Ästhetik der Marke Guess auf ihr Smartphone übertragen möchten.

Ein Koffer mit luxuriöser Optik

Diese elegante Kollektion wird selbst den anspruchsvollsten und raffiniertesten Geschmack begeistern. Die oberste Schicht der Bezüge ist mit zartem Öko-Leder bezogen, das zusätzlich mit einem hochwertigen 4G-Druck verziert ist – das verleiht ihm einen raffinierten Charakter und Chic. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch das wunderschöne goldene Guess Logo, das die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte bestätigt, für die diese berühmte Marke verantwortlich ist.

Perfekter Schutz für Ihr Telefon

Eine elegante Hülle garantiert die Sicherheit Ihres Smartphones. Die Hülle ist sehr passgenau an das Gerät angepasst und schützt es so vor Kratzern und Stößen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen.

Eine Powerbank wie keine andere

Wenn Sie nach einer Powerbank suchen, die nicht nur Ihr Gerät schnell auflädt, sondern auch eine schöne Dekoration für Ihr Telefon darstellt, sind Sie hier genau richtig! Mit der Guess 4G Leather Powerbank können Sie fortschrittliche Technologie erleben und Ihren raffinierten Sinn für Ästhetik unterstreichen. Dies ist ein perfektes Produkt für anspruchsvolle Kunden, die luxuriöse Accessoires mögen.

Große Leistung versteckt in einem kleinen Paket

Diese außergewöhnliche Powerbank bietet eine Leistung von 5. 000 mAh – sie versorgt Sie mit Sicherheit immer dann mit zusätzlicher Energie für Ihr Telefon, wenn Sie diese benötigen. Die Akkukapazität reicht völlig aus, um den Akku Ihres Smartphones aufzuladen. Dank der geringen Abmessungen und der kompakten Größe passt das Gerät sogar in eine kleine Handtasche oder Hosentasche.

Kabellos laden!

Mit der Guess Powerbank können Sie mobile Geräte mit Qi- und MagSafe-Ladetechnologie aufladen – dank perfekt abgestimmter Magnete haftet das Gerät fest am Telefon und beginnt sofort mit der Energieübertragung. Die maximale kabellose Ladeleistung beträgt 15 W, was bedeutet, dass das Gerät Schnellladen unterstützt. Induktives Laden ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf praktische und funktionale Lösungen legen – dank ihr benötigen Sie keine zusätzlichen Kabel mehr, um Ihr Telefon aufzuladen. Sie möchten nicht kabellos laden? Nichts geht verloren! Das Telefon kann über ein USB-C-Kabel aufgeladen werden – stecken Sie es einfach in den Anschluss der Powerbank und der Akku des Telefons wird mit Strom versorgt.

Das Set wurde unter Lizenz der Guess hergestellt.

Schutzhülle Sammlung 4G-Metall-Gold-Logo Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC/Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 11 6,1" Induktions-Powerbank Kapazität 5000 mAh Leistung 5/7,5/10/15 W (maximal) USB-C-Eingangsstrom 5V-3A, 9V-2A USB-C-Ausgangsleistung 5V-3A, 9V-2,22A, 12V-1,66A Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone-Serie 13. 12. 14/15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.