| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-167700 Herst.-Nr.: 167700 EAN/GTIN: 5711724026850 |
| |
|
| | |
| Das gehärtete PanzerGlass™-Glas bietet den höchsten Standard an Telefonbildschirmschutz und behält gleichzeitig die volle Empfindlichkeit des Touchpanels bei. Es schützt die gesamte Bildschirmoberfläche und ermöglicht die Verwendung jeder Hülle (Edge-to-Edge, Case-Friendly). Die Form des Glases ist optimiert, um den empfindlichsten Teil des Bildschirms optimal zu schützen und gleichzeitig die Funktionalität beizubehalten. Alle Kanten sind sorgfältig abgerundet und poliert, um Komfort bei der Verwendung zu gewährleisten. CamSlider™, patentiert von PanzerGlass™ Das Glas ist mit der patentierten CamSlider™-Lösung von PanzerGlass™ ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine Abdeckung, die die Frontkamera des Telefons wirksam vor unbefugtem Zugriff schützt. Die Privatsphäre des Benutzers ist vollständig gewährleistet, da Sie die Kamera bei Bedarf physisch abdecken können. Doppelt gehärtetes Super+ Glas Wie alle PanzerGlass™ Super+ Gläser wird auch dieses Produkt einem zweifachen Härtungsprozess unterzogen, der seine Härte deutlich erhöht und einen hohen Schutz des Displays vor Stößen und Kratzern gewährleistet. Das Glas ist mit einer oleophoben Beschichtung versehen, die Fingerabdrücke verhindert und dazu beiträgt, den Telefonbildschirm sauber zu halten. Um die Anwendung zu erleichtern, verwendet PanzerGlass™ eine einzigartige Silikonklebstoffschicht, die die Bildung von Luftblasen und anderen Mängeln während der Installation verhindert. Die Klebeschicht wird für jedes Gerätemodell individuell ausgewählt, um eine optimale Funktionalität und Haltbarkeit der Lösung zu gewährleisten. Produktmerkmale: Mit der CamSlider™-Lösung ausgestattetes Glas ermöglicht es Ihnen, die Frontkamera Ihres Telefons abzudecken Schützt das Telefon davor, dass der Bildschirm bei einem Aufprall zerspringt Schützt vor Kratzern auf dem Bildschirm Schützt die gesamte Bildschirmoberfläche von Kante zu Kante Ermöglicht die Verwendung jeder Case-Friendly-Hülle Vollständig transparent Gewährleistet die volle Empfindlichkeit des Touchpanels Resistent gegen Schmutz und Fingerabdrücke Leicht zusammenzubauen |
| | |
| | | |
| | | |
| |