Silikonhülle für Samsung Galaxy A54 5G aus der Silicone Case Serie in Lila
Die Silikonhülle ist eine äußerst angenehm anzufassende Hülle, die die Sicherheit unseres Smartphones und einen hohen Nutzungskomfort garantiert. Hochwertiges Silikon, aus dem die Hülle besteht, sorgt für eine lange Lebensdauer und einen sicheren Halt des Zubehörs. Außerdem ist die Innenseite des Overlays mit einem weichen Material ausgekleidet, sodass Sie sich keine Gedanken über das Verkratzen des Gehäuses machen müssen.
Die Hülle ist an das Samsung Galaxy A54 5G angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.
Spezifikation:
Serie: Silikonhülle Material: Silikon Kompatibilität: Samsung Galaxy A54 5G Violette Farbe
Hauptmerkmale der Samsung Galaxy A54 5G Silikonhülle:
Elegante, klassische Form mit einer Stärke von 2 mm Sie dämpft Stöße und Sturzfolgen ab Flexible Kanten erleichtern die Montage des Koffers Angenehme Beschichtung , die vor Schmutz und Fettflecken schützt