Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzglas mit Anti-Spionage-Filter für iPhone 15 Pro Max Wozinsky Sichtschutzglas – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     279-HU-167939
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     167939
EAN/GTIN:
     k.A.
Sichtschutz aus gehärtetem Glas Samsung Galaxy iPhone 15 Pro Max Wozinsky Sichtschutzglas mit Anti-Spionage-Filter und schwarzem Rahmen

Stören Sie die Blicke neugieriger Mitreisender beim Fahren in Straßenbahn oder Bus? Schauen Freunde heimlich auf Nachrichten, die während Besprechungen gesendet werden? Das muss nicht so sein! Kombinieren Sie Smartphone-Displayschutz mit der Möglichkeit, Ihre Privatsphäre zu erhöhen. Gehärtetes Glas von Wozinsky schützt Ihr iPhone 15 Pro Max vor Stürzen und Kratzern und bietet Ihnen absolute Privatsphäre. Neugierige, ungewollte Blicke werden ein für alle Mal kein Albtraum mehr sein – Sie entscheiden, wer den Inhalt Ihres Smartphones sehen kann!

Spezifikation:

Marke: Wozinsky Modell: Anti Spy Kompatibilität: iPhone 15 Pro Max

Die wichtigsten Vorteile der Privatisierung von gehärtetem Glas:

Datenschutz. Dank des Anti-Spy-Filters sehen nur Sie, was auf dem Bildschirm Ihres Smartphones erscheint. Für eine Person, die aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, erscheint der Bildschirm dunkel. Sie können private Inhalte frei versenden, z. B. während einer Busfahrt. Bildschirmschutz. Wenn Ihnen das Smartphone aus der Hand fällt, absorbiert das Glas die gesamte Sturzenergie. Obwohl es selbst beschädigt sein kann, schützt es die Oberfläche des empfindlichen Bildschirms. Einfache Montage. Das Set enthält alles Notwendige, um das Glas richtig auf dem Smartphone-Bildschirm zu platzieren. Es ist einfach und erfordert keine professionelle Unterstützung. Ohne die Funktionalität des Smartphones zu beeinträchtigen. Obwohl das Glas solide ist, beeinträchtigt es in keiner Weise die normale Bedienung des Geräts. Das Bild bleibt lebendig und die Empfindlichkeit wird nicht beeinträchtigt. Sie nutzen das Gerät wie gewohnt. Kein Schaden. Das Glas ist von einem verstärkten Rahmen umgeben, der sich nicht nur positiv auf die Optik des Smartphones auswirkt, sondern vor allem für zusätzlichen Kantenschutz sorgt. Dadurch entstehen keine unschönen Risse und es gelangen keine Partikel unter das Glas.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.