Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3mk FlexibleGlass Lite™ Hybridglas für Vivo V21 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3mk FlexibleGlass Lite™ Hybridglas für Vivo V21 5G
Artikel-Nr.:
     279-HU-168803
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     168803
EAN/GTIN:
     5903108391788
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
FlexibleGlass Lite – Das dünnste Hybridglas auf dem Markt

Fast nicht wahrnehmbar – konkurrenzlos 0,16 mm dick

Sicher – erhöht die Bildschirmbeständigkeit um bis zu 200 %

Einfache Montage – dank Fit-In-Positionierungsaufklebern

Ultradünner Hybrid

FlexibleGlass Lite ist ein rissfreies Hybridglas, das die Flexibilität einer Schutzfolie und die Härte von herkömmlichem Glas vereint. Es ist eine empfindlichere und günstigere Alternative zum Flaggschiffprodukt von 3mk – dem FlexibleGlass-Hybrid. Hybridglas bricht nicht und ist schwieriger zu zerkratzen. Stärkt den Smartphone-Bildschirm durch Absorption der Aufprallenergie. Gleichzeitig ist es praktisch nicht wahrnehmbar und unsichtbar. Es ist nur 0,16 mm dick. FlexibleGlass Lite ist derzeit das dünnste Hybridglas auf dem Markt.

Anzeigeverbesserung

Das Hybridglas FlexibleGlass Lite erhöht die Schlagfestigkeit des Bildschirms um bis zu 200 %. Die flexible Struktur eliminiert das Risiko von Rissen und Brüchen und erhöht so die Sicherheit bei der Nutzung des Telefons. und eine zusätzliche Keramikbeschichtung erhöht die Kratzfestigkeit des Glases auf das Niveau von 6H. Wirkung? Sie profitieren länger von einem, diskreten Schutz. FlexibleGlass Lite verfügt über das polnische Produktzertifikat, das PZH-Zertifikat und das RoHS-Zeichen. Sie können sicher sein, dass Sie sich für einen sicheren und bewährten Smartphone-Schutz entscheiden – mit geprüften Parametern und zuverlässiger Herkunft.

Passt perfekt

Vergessen Sie Blasen und erfolglose Versuche, das Glas zu verkleben! Im Set mit dem Hybridglas FlexibleGlass Lite sind Fit-In-Positionierungsaufkleber enthalten, mit denen Sie den Up-Schutz schnell und präzise an Ihr Smartphone-Display anpassen können. Dank der Laserfertigung wird das Glas passgenau auf das Display zugeschnitten. Es verfügt über Aussparungen für Lautsprecher, Kameras und Sensoren. Zusätzliche Unterstützung bei der Montage erhalten Sie durch Videoanleitungen. Sie können FlexibleGlass Lite in Versionen kaufen, die für die meisten Smartphone-Modelle von Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Motorola, Realme und anderen beliebten Marken geeignet sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.