| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-43989 Herst.-Nr.: 43989 EAN/GTIN: 8809522196794 |
| |
|
| | |
| Fotografieren macht großen Spaß, ein einzigartiges Selfie, das mit festem und dezentem Griff aufgenommen wird, ist bereits Professionalität. S530W wurde aus langlebigen und soliden Materialien hergestellt, wie es sich für eine Premiummarke gehört, und ist komplett kabellos! Es hat einen ergonomischen Griff, wodurch es sehr gut in der Hand liegt. Das elegante, leichte und kompakte Design ermöglicht es Ihnen, es sogar in Ihrer Tasche zu tragen. Nehmen Sie es mit, wohin Sie wollen, drehen Sie es einfach, entfalten Sie es und Sie können Selfies machen. PRODUKTEIGENSCHAFTEN: -100% Original - Akkulaufzeit bis zu: 20h -Akkuladezeit: 30min - Gefaltete Größe: 18 cm -Mindestgröße im aufgeklappten Zustand: 23 cm - Maximale entfaltete Größe: 77 cm - Backenbreite von 5,6 cm bis 8,4 cm - Gewicht: 134 g - Kompatibel mit iOS, Android - Originalverpackt SET ENTHÄLT: 1 x Spigen S530W-Stick 1 x USB-Kabel |
| | |
| | | |
| |