Guess, 4G-Sammlung
Die schicke Guess Hülle aus der 4G-Kollektion zeichnet sich durch ein elegantes, erkennbares 4G-Muster aus, das mit dem goldenen Guess Logo signiert ist.
Das Etui aus hochwertigem Eco-Leder mit dem legendären 4G-Muster aufgedruckt ist ein tolles Angebot für Menschen, die nicht nur auf einen exklusiven Look in der Mode Wert legen, sondern auch auf hohe Qualität und Funktionalität. Kreieren Sie Ihren eigenen einzigartigen Stil und verleihen Sie Ihrem iPhone eine raffinierte Markenästhetik.
Die stilvolle Schutzhülle wurde entwickelt, um Ihr Gerät zu schützen und ihm ein elegantes Aussehen zu verleihen. Präziser Sitz am Gerät garantiert Schutz vor Kratzern und Stößen. Flexible und weiche TPU-Seiten ermöglichen eine einfache Montage, während das harte PC-Rückteil, das mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist, die Rückseite Ihres Smartphones vor Bruch schützt.
Ein Muss für alle, die Wert auf Eleganz und Prestige legen.
Das Produkt wird unter der Lizenz von Guess hergestellt
Sammlung 4G Typ Koffer Material TPU / PC / Kunstleder Farbe Grau Kompatibilität iPhone 11 6,1" / XR 6,1" *
*HINWEIS, beim iPhone Xr fällt der Ausschnitt für die Kamera größer aus, er ist nicht reklamierbar.