Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)
1_Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)
2_Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)
3_Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)
4_Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)
5_Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)
Dudao Autoladegerät 2x USB 3.1A grau (R5 grau)
Artikel-Nr.:
     279-HU-55632
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     55632
EAN/GTIN:
     6970379614259
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Dudao 3. 1A Smart 2x USB Autoladegerät

Intelligentes Autoladegerät mit sicherer Ladefunktion. Sicherheitshammer - Die Konstruktion des unteren Teils des Laders ermöglicht es Ihnen, ihn als Notfall-Sicherheitshammer zu verwenden, mit dem Sie in Ausnahmefällen das Autofenster einschlagen können. Automatische Spannungsteilung - Unabhängig davon, an welchen Port wir das Telefon anschließen, wird seine Energie mit der maximal möglichen Geschwindigkeit erneuert. Beim Laden von 2 Geräten wird die Spannung entsprechend aufgeteilt und an bestimmte Geräte angepasst. Sicheres Laden - Zusätzlich passt das Zubehör die Spannung an den Ladezustand des Gerätes an. Die Energieerneuerung beginnt auf einem langsameren Niveau, beschleunigt dann auf die maximal zulässige Geschwindigkeit, bremst dann nach Überschreiten von 80% wieder ab und beendet den Ladevorgang ruhig. Auf diese Weise sorgen Sie für den Zustand und die Sicherheit der Batterie. Bis zu 2 Geräte gleichzeitig - 2 Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Aufladen von bis zu 2 Geräten. Haltbarkeit und Haltbarkeit - Das Gehäuse des Ladegeräts besteht aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung. Hohe Beständigkeit + elegantes Aussehen. Mehrere Schutzstufen - Unter anderem gegen Überladung, Überhitzung und Kurzschluss. Vollständiger Schutz für das Zubehör und das Telefon. Komfort und Stabilität - Die Konstruktion des Ladegeräts macht es einfach, es aus der Steckdose zu ziehen.

Spezifikation:

Marke: Dudao Name: R5 Material: Aluminium Anschlüsse: 2x USB Ausgangsstrom: 5V / 3,1A

KGO: 0,02 PLN netto

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.