| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-57374 Herst.-Nr.: 57374 EAN/GTIN: 6957303849642 |
| |
|
| | |
| USB-Adapter für externe Soundkarte von Ugreen - 3,5-mm-Miniklinke mit 15-cm-Lautstärkeregler Externe Soundkarte mit USB 2.0-Anschluss. Damit können Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, der keine oder eine beschädigte Kopfhörer- und Mikrofonbuchse hat. Unterstützt hochwertigen Klang und bietet Ihnen ein einzigartiges Hörerlebnis. Es benötigt keine zusätzlichen Treiber, es arbeitet im Plug & Play-Standard. Funktionalität: - Reibungslose Lautstärkeregelung mit dem eingebauten Knopf
- Kopfhörer-Stummschalttaste
- Mikrofon-Stummschalttaste
- Eingebaute Buchsen: Mikrofon, Kopfhörer, Hybrid-Kopfhörer-Mikrofon
Spezifikation: - Anschlusstyp: USB Typ A 2.0, 3,5-mm-Miniklinke – Kopfhörer, 3,5-mm-Miniklinke – Mikrofon
- Kabellänge: 15 cm
- Abmessungen des Adapters: 70 mm x 33,5 mm x 13,5 mm
- Betriebssysteme: Windows, MacOS, Linux
- Plug & Play-System
|
| | |
| | | |
| |