| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-57382 Herst.-Nr.: 57382 EAN/GTIN: 6957303847594 |
|
|
| | |
| Ugreen Adapter-Empfänger Bluetooth 5. 1 2 Cinch / 3,5-mm-Minibuchse Mit dem Ugreen Bluetooth 5. 1-Empfänger können Sie Ihr Telefon drahtlos mit Geräten verbinden, die ursprünglich keine solche Funktion haben, aber mit einem RCA-Anschluss oder einer 3,5-mm-Minibuchse ausgestattet sind. Der aptX-Codec garantiert verlustfreies Musikstreaming ohne Verzögerungen. Der Empfänger wird über einen Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt. Mit diesem praktischen Gerät können Sie Kopfhörer, Lautsprecher oder andere Audiogeräte über ein 3,5-mm-Miniklinken- oder RCA-Kabel anschließen. Alle Geräte mit den aufgeführten Anschlüssen sind kompatibel. Bluetooth 5. 1 mit aptX garantiert eine konstante und ungestörte Funkverbindung. Sender und Empfänger sollten sich innerhalb von 10 Metern befinden. Spezifikation: Bluetooth-Version: 5. 1 Frequenzgang: 20 Hz - 22 KHz Impedanz: 16 Ohm Stromversorgung über Micro-USB 5V Bluetooth-Reichweite: 10 m Größen: 67 mm x 67 mm x 23 mm |
| | |
| | | |
| |